Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 450-301110 Jobber Drill Bit Carbide Bright #34 | AH7PCF 36XJ04

MONSTER 450-301110 Jobber Drill Bit Carbide Bright #34

På lager
Vare: AH7PCF Modell: 450-301110Kryssreferanse: 36XJ04

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.1110
DimensjonstypeMetalltråd
Borrstørrelse#34
FinishBright
Fløytelengde1.25 "
KlasseC2 sub-mikron solid karbid
Liste nummer450
MaterialeFast karbid
Antall fløyter2
Total lengde2.25 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.109 "
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.14
Skipets lengde (cm)1.14
Skipets bredde (cm)8.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fløyttype: Spiral
    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
MONSTER 450-100156 Jobber Drill Bit Carbide Bright 1/64 Inch | AH7NMT 36XE88 450-1001560.0156Brøkdel tommer3 / 16 "1.25 "0.014 "344NOK
MONSTER 450-100312 Jobber Drill Bit Carbide Bright 1/32 Inch | AH7NMW 36XE91 450-1003120.0312Brøkdel tommer5 / 16 "1.25 "0.029 "240NOK
MONSTER 450-100469 Jobber Drill Bit Carbide Bright 3/64 Inch | AH7NMZ 36XE94 450-1004690.0469Brøkdel tommer3 / 4 "1.5 "0.045 "209NOK
MONSTER 450-100625 Jobber Drill Bit Carbide Bright 1/16 Inch | AH7NNC 36XE97 450-1006250.0625Brøkdel tommer3 / 4 "1.5 "0.061 "197NOK
MONSTER 450-100781 Jobber Drill Bit Carbide Bright 5/64 Inch | AH7NNF 36XF01 450-1007810.0781Brøkdel tommer7 / 8 "1.75 "0.076 "198NOK
MONSTER 450-100938 Jobber Drill Bit Carbide Bright 3/32 Inch | AH7NNJ 36XF04 450-1009380.0938Brøkdel tommer1"2"0.092 "205NOK
MONSTER 450-101094 Jobber Drill Bit Carbide Bright 7/64 Inch | AH7NNM 36XF07 450-1010940.1094Brøkdel tommer1.25 "2.25 "0.108 "180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 450-301110 Jobber Drill Bit Carbide Bright #34
239NOK / enhet