BURNDY Kabel- og ledningskutter

Batteridrevne kabelkuttere designet for å kutte aluminium og kobber opp til 2.45 tommer i dia. Har høyfaste stålblader og en hurtigutløsende, toveis skrallemekanisme. Rask bladfremføring og enkel kutting med minimal kabelforvrengning. Overstøpt håndtak for fremføring, inntrekking og hold

filtre

BURNDY -

Kabelskjærere, med stålblad av overlegen styrke

Burndy kabelskjærere kutter stål-, aluminium- eller kobbertråder opptil 2.45 tommer i mekaniske og elektriske applikasjoner. De har patenterte høystyrke stålblader, som sikrer rene kutt og toveis sperremekanisme for rask frigjøring. Videre har disse kutterne sklisikre gummihåndtak og rask bladfremføring for enkel kutting med minimal kabelforvrengning. De Eksterne hydrauliske kuttere er utstyrt med forstyrrelsesfri lukking for å gi mellomstore kutt og høyfast stålsylindere for avansert kontroll og redusert fastkjøring under drift. Velg mellom et stort utvalg av disse kuttere, tilgjengelig i totallengder på 10, 11, 14 og 18 tommer.

StilModellHåndtak DesignSakTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
APATCUT2156LI-Kabelskjærer-4.45 "-
RFQ
BMCC1000-Kabelskjærer-6"-
RFQ
CPATCUT245LIPistolstilKabelskjærer18 "-61 483NOK
DPATCUT129LIPistolstilKabelskjærer14.5 "-64 690NOK
ERHCC129ACSRFjernhode, uten håndtakKabelskjærer11.25 "-19 802NOK
FRCC600ERobust glassfiber eller sklisikkert grepKabelskjærer10 "-3 693NOK
BURNDY -

Ratcheting kabel kutter

Burndy skrallekabelkuttere er designet for å kutte kobber-, ACSR- og aluminiumsledere med minimal kabelforvrengning. De har kraftige stålblader og en hurtigutløsende, toveis skrallemekanisme for positiv bladkontroll og er i stand til å kutte kabler opp til 556 kcmil. Velg fra et bredt utvalg av disse kutterne, tilgjengelig i 10.5 og 20 tommers lengder.
Raptor Supplies tilbyr også kabelskjærere med spesialisert låsehode-design som muliggjør forstyrrelsesfri lukking for kutt i midten.

StilModellHøydeLengdeTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
ARCC556--20 "-7 696NOK
BRCC336--10.5 "-6 296NOK
CRCC954ACSR1K1.18 "22.75 "-2.97 "-
RFQ
DRCC750HD4.69 "10.35 "-2.9 "-
RFQ
ERCC10006"20 "---
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?