Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY RHCC129ACSR Kabelskjæresenterkutt | AB6XMM 22P207

BURNDY RHCC129ACSR Kabelkutter Center Cut

På lager
Vare: AB6XMM Modell: RHCC129ACSRKryssreferanse: 22P207
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
19 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelskjærer
SkjærehandlingCenter Cut
Skjærekapasitet aluminium1-5 / 16 "
Skjærekapasitet Kobber1-5 / 16 "
Skjærekapasitet mykt stål5 / 8 "
Håndtak DesignFjernhode, uten håndtak
Total lengde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.195
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtak DesignSakTotal lengdeBreddePris
BURNDY PATCUT129LI Kabelkutter Center Cut | AB6XMW 22P215 PATCUT129LIPistolstilKabelskjærer14.5 "-64 690 NOK
BURNDY PATCUT245LI Kabelskjærer Senterkutt | AB6XNM 22P230 PATCUT245LIPistolstilKabelskjærer18 "-61 483 NOK
BURNDY RCC600E Skralde kabelskærer senter kutt 10 tommer | AB6XNR 22P235 RCC600ERobust glassfiber eller sklisikkert grepKabelskjærer10 "-3 693 NOK
BURNDY PATCUT2156LI Kabelsaks, batteridrevet, 2156 Kcmil | CF4BFZ PATCUT2156LI-Kabelskjærer-4.45 "-
RFQ
BURNDY MCC1000 Manuell kabelsaks, 1000 Kcmil | CF4EGY MCC1000-Kabelskjærer-6"-
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY RHCC129ACSR Kabelkutter Center Cut
19 802 NOK / enhet