BURNDY PATCUT245LI Kabelskjærer Senterkutt | AB6XNM 22P230

BURNDY PATCUT245LI Kabelkutter Center Cut

På lager
Vare: AB6XNM Modell: PATCUT245LIKryssreferanse: 22P230

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 483 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelskjærer
SkjærehandlingCenter Cut
Skjærekapasitet aluminium2-7 / 16 "
Skjærekapasitet Kobber2-7 / 16 "
Håndtak DesignPistolstil
Total lengde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)46.23
Skipets lengde (cm)71.88
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtak DesignSakTotal lengdeBreddePris
BURNDY RHCC129ACSR Kabelskjæresenterkutt | AB6XMM 22P207 RHCC129ACSRFjernhode, uten håndtakKabelskjærer11.25 "-19 802 NOK
BURNDY PATCUT129LI Kabelkutter Center Cut | AB6XMW 22P215 PATCUT129LIPistolstilKabelskjærer14.5 "-64 690 NOK
BURNDY RCC600E Skralde kabelskærer senter kutt 10 tommer | AB6XNR 22P235 RCC600ERobust glassfiber eller sklisikkert grepKabelskjærer10 "-3 693 NOK
BURNDY PATCUT2156LI Kabelsaks, batteridrevet, 2156 Kcmil | CF4BFZ PATCUT2156LI-Kabelskjærer-4.45 "-
RFQ
BURNDY MCC1000 Manuell kabelsaks, 1000 Kcmil | CF4EGY MCC1000-Kabelskjærer-6"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY PATCUT245LI Kabelkutter Center Cut
61 483 NOK / enhet