HAYWARD Sommerfuglventiler

ASTM-kompatible spjeldventiler med fullt støttede boltehull med flens (maks. diameter 14.25 tommer) for å forhindre belastning av det sammenfallende røret. Kan tåle vanntrykk opp til 150 psi

filtre

StilModellBoltsirkel Dia.HåndtakstypeMaks. VanntrykkAntall bolthullRørstørrelsePris (eks. mva)
ABYCS1030E1LGA-spaken150 psi(4) 3/4 "3"2 528NOK
ABYCS1020E1LGA4.75 "spaken150 psi(4) 3/4 "2"2 242NOK
ABYCS1020E1GGA4.75 "Gear150 psi(4) 3/4 "2"7 072NOK
ABYCS1025E1GGA5.5 "Gear150 psi(4) 3/4 "2.5 "7 404NOK
ABYCS1025E1LGA5.5 "spaken150 psi(4) 3/4 "2.5 "2 232NOK
ABYCS1030E1GGA6"Gear150 psi(4) 3/4 "3"7 552NOK
ABYCS1040E1GGA7.5 "Gear150 psi(8) 3/4 "4"7 808NOK
ABYCS1040E1LGA7.5 "spaken150 psi(8) 3/4 "4"2 782NOK
ABYCS1050E1LGA8.5 "spaken150 psi(8) 57/64 "5"3 887NOK
ABYCS1060E1GGA9.5 "Gear150 psi(8) 57/64 "6"9 366NOK
ABYCS1060E1LGA9.5 "spaken150 psi(8) 57/64 "6"4 297NOK
ABYCS1080E1GGA11.75 "Gear100 psi(8) 57/64 "8"12 694NOK
ABYCS1080E1LGA11.75 "spaken100 psi(8) 57/64 "8"7 392NOK
HAYWARD -

BYV-serien sommerfuglventil

StilModellRørstørrelseBody MaterialBoltsirkel Dia.StilTemp. OmrådeSamsvarSkivematerialeHåndtakstypePris (eks. mva)
ABYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCspaken9 006NOK
ABYV44020A0NLI002"polypropylen4.75 "Juli32 grader til 250 grader FASTM D4101 Celleklasse 85580Glassfylt polypropylenspaken11 589NOK
BBYV14020A0EGI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 celleklasse 12454 (kropp) ASTM D4101 celleklasse 85580Glassfylt polypropylenGear17 007NOK
CBYV44020A0VL0002"polypropylen4.75 "Wafer32 grader til 250 grader FASTM D4101 Celleklasse 85580Glassfylt polypropylenspaken10 404NOK
BBYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCGear17 123NOK
DBYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Wafer32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCGear12 717NOK
ABYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCspaken9 006NOK
BBYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCGear17 886NOK
DBYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Wafer32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCGear12 717NOK
BBYV11020A0VGI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCGear17 883NOK
ABYV22020A0NLI002"CPVC4.75 "Juli32 grader til 190 grader FASTM D1784 Celleklasse 23447CPVCspaken9 871NOK
DBYV44020A0NG0002"polypropylen4.75 "Wafer32 grader til 250 grader FASTM D4101 Celleklasse 85580Glassfylt polypropylenGear15 307NOK
CBYV44020A0NL0002"polypropylen4.75 "Wafer32 grader til 250 grader FASTM D4101 Celleklasse 85580Glassfylt polypropylenspaken7 360NOK
BBYV44020A0VGI002"polypropylen4.75 "Juli32 grader til 250 grader FASTM D4101 Celleklasse 85580Glassfylt polypropylenGear21 928NOK
DBYV44020A0VG0002"polypropylen4.75 "Wafer32 grader til 250 grader FASTM D4101 Celleklasse 85580Glassfylt polypropylenGear17 456NOK
ABYV44020A0ELI002"polypropylen4.75 "Juli32 grader til 250 grader FASTM D4101 Celleklasse 85580Glassfylt polypropylenspaken11 589NOK
BBYV14020A0NGI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 celleklasse 12454 (kropp) ASTM D4101 celleklasse 85580Glassfylt polypropylenGear17 007NOK
DBYV14020A0EG0002"PVC4.75 "Wafer32 grader til 140 grader FASTM D1784 celleklasse 12454 (kropp) ASTM D4101 celleklasse 85580Glassfylt polypropylenGear12 717NOK
CBYV44020A0EL0002"polypropylen4.75 "Wafer32 grader til 250 grader FASTM D4101 Celleklasse 85580Glassfylt polypropylenspaken6 784NOK
CBYV14020A0EL0002"PVC4.75 "Wafer32 grader til 140 grader FASTM D1784 celleklasse 12454 (kropp) ASTM D4101 celleklasse 85580Glassfylt polypropylenspaken4 988NOK
DBYV14020A0NG0002"PVC4.75 "Wafer32 grader til 140 grader FASTM D1784 celleklasse 12454 (kropp) ASTM D4101 celleklasse 85580Glassfylt polypropylenGear12 717NOK
BBYV22020A0EGI002"CPVC4.75 "Juli32 grader til 190 grader FASTM D1784 Celleklasse 23447CPVCGear18 175NOK
ABYV22020A0ELI002"CPVC4.75 "Juli32 grader til 190 grader FASTM D1784 Celleklasse 23447CPVCspaken10 538NOK
ABYV14020A0NLI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 celleklasse 12454 (kropp) ASTM D4101 celleklasse 85580Glassfylt polypropylenspaken8 917NOK
DBYV14020A0VG0002"PVC4.75 "Wafer32 grader til 140 grader FASTM D1784 celleklasse 12454 (kropp) ASTM D4101 celleklasse 85580Glassfylt polypropylenGear13 985NOK
HAYWARD -

BYV-serien Butterfly Valve Cpvc

StilModellBoltsirkel Dia.HåndtakstypeLiner MaterialAntall bolthullRørstørrelsePris (eks. mva)
ABYV22020A0EL0004.75 "spakenEPDM42"6 079NOK
ABYV22020A0VL0004.75 "spakenFPM42"8 542NOK
ABYV22030A0EL0006"spakenEPDM43"6 308NOK
ABYV22030A0VL0006"spakenFPM43"11 068NOK
ABYV22040A0EL0007.5 "spakenEPDM84"7 323NOK
ABYV22040A0VL0007.5 "spakenFPM84"13 444NOK
ABYV22060A0EL0009.5 "spakenEPDM86"11 108NOK
ABYV22060A0VL0009.5 "spakenFPM86"24 443NOK
BBYV22080A0EG00011.75 "GearEPDM88"24 115NOK
BBYV22080A0VG00011.75 "GearFPM88"44 032NOK
StilModellBoltsirkel Dia.Liner MaterialAntall bolthullRørstørrelsePris (eks. mva)
ABYV11020A0EL0004.75 "EPDM42"4 708NOK
ABYV11020A0VL0004.75 "FPM42"7 081NOK
ABYV11030A0EL0006"EPDM43"5 335NOK
ABYV11030A0VL0006"FPM43"8 949NOK
ABYV11040A0EL0007.5 "EPDM84"6 106NOK
ABYV11040A0VL0007.5 "FPM84"11 314NOK
ABYV11060A0EL0009.5 "EPDM86"9 175NOK
ABYV11060A0VL0009.5 "FPM86"19 193NOK
ABYV11080A0EL00011.75 "EPDM88"16 243NOK
ABYV11080A0VL00011.75 "FPM88"31 112NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?