Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD BYV11040A0VL000 Butterfly Valve Pvc Fpm 4 inch Lever | AG6KFZ 36FP22

HAYWARD BYV11040A0VL000 Butterfly Ventil Pvc Fpm 4 tommers spak

På lager
Vare: AG6KFZ Modell: BYV11040A0VL000Kryssreferanse: 36FP22

Få tak i det Mai 20, mandag
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
12 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialPVC
Boltsirkel Dia.7.5 "
SamsvarASTM D1784 Celleklasse 12454
SkivematerialePVC
Håndtakstypespaken
Liner MaterialFPM
Lug Dia.22 / 31 "
Maks. Vanntrykk150 psi
Antall bolthull8
Rørstørrelse4"
StilWafer
Temp. Område32 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)36.51
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.Liner MaterialAntall bolthullRørstørrelsePris
HAYWARD BYV11020A0EL000 Butterfly Valve Pvc Epdm 2-tommers spak | AG6KFU 36FN77 BYV11020A0EL0004.75 "EPDM42"5 041 NOK
HAYWARD BYV11020A0VL000 Butterfly Valve Pvc Fpm 2 Tommers Spak | AG6KFV 36FN85 BYV11020A0VL0004.75 "FPM42"7 581 NOK
HAYWARD BYV11030A0EL000 Butterfly Valve Pvc Epdm 3-tommers spak | AG6KFW 36FP02 BYV11030A0EL0006"EPDM43"5 712 NOK
HAYWARD BYV11030A0VL000 Butterfly Valve Pvc Fpm 3 inch Lever | AG6KFX 36FP10 BYV11030A0VL0006"FPM43"9 581 NOK
HAYWARD BYV11040A0EL000 Butterfly Valve Pvc Epdm 4-tommers spak | AG6KFY 36FP14 BYV11040A0EL0007.5 "EPDM84"6 537 NOK
HAYWARD BYV11060A0EL000 Butterfly Valve Pvc Epdm 6 tommers spak | AG6KGA 36FP26 BYV11060A0EL0009.5 "EPDM86"9 823 NOK
HAYWARD BYV11060A0VL000 Butterfly Valve Pvc Fpm 6 inch Lever | AG6KGB 36FP34 BYV11060A0VL0009.5 "FPM86"20 548 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD BYV11040A0VL000 Butterfly Ventil Pvc Fpm 4 tommers spak
12 113 NOK / enhet