Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD BYV11060A0VL000 Butterfly Valve Pvc Fpm 6 inch Lever | AG6KGB 36FP34

HAYWARD BYV11060A0VL000 Butterfly Ventil Pvc Fpm 6 tommers spak

På lager
Vare: AG6KGB Modell: BYV11060A0VL000Kryssreferanse: 36FP34
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
20 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialPVC
Boltsirkel Dia.9.5 "
SamsvarASTM D1784 Celleklasse 12454
SkivematerialePVC
Håndtakstypespaken
Liner MaterialFPM
Lug Dia.7 / 8 "
Maks. Vanntrykk150 psi
Antall bolthull8
Rørstørrelse6"
StilWafer
Temp. Område32 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)41.28
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.Liner MaterialAntall bolthullRørstørrelsePris
HAYWARD BYV11020A0EL000 Butterfly Valve Pvc Epdm 2-tommers spak | AG6KFU 36FN77 BYV11020A0EL0004.75 "EPDM42"5 041 NOK
HAYWARD BYV11020A0VL000 Butterfly Valve Pvc Fpm 2 Tommers Spak | AG6KFV 36FN85 BYV11020A0VL0004.75 "FPM42"7 581 NOK
HAYWARD BYV11030A0EL000 Butterfly Valve Pvc Epdm 3-tommers spak | AG6KFW 36FP02 BYV11030A0EL0006"EPDM43"5 712 NOK
HAYWARD BYV11030A0VL000 Butterfly Valve Pvc Fpm 3 inch Lever | AG6KFX 36FP10 BYV11030A0VL0006"FPM43"9 581 NOK
HAYWARD BYV11040A0EL000 Butterfly Valve Pvc Epdm 4-tommers spak | AG6KFY 36FP14 BYV11040A0EL0007.5 "EPDM84"6 537 NOK
HAYWARD BYV11040A0VL000 Butterfly Valve Pvc Fpm 4 inch Lever | AG6KFZ 36FP22 BYV11040A0VL0007.5 "FPM84"12 113 NOK
HAYWARD BYV11060A0EL000 Butterfly Valve Pvc Epdm 6 tommers spak | AG6KGA 36FP26 BYV11060A0EL0009.5 "EPDM86"9 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD BYV11060A0VL000 Butterfly Ventil Pvc Fpm 6 tommers spak
20 548 NOK / enhet