Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD BYV22060A0VL000 Butterfly Ventil Cpvc Fpm 6 Tommers Spak | AG6KGM 36FT03

HAYWARD BYV22060A0VL000 Butterfly Ventil Cpvc Fpm 6 tommers spak

På lager
Vare: AG6KGM Modell: BYV22060A0VL000Kryssreferanse: 36FT03
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
26 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialCPVC
Boltsirkel Dia.9.5 "
SamsvarASTM D1784 Celleklasse 23447
SkivematerialeCPVC
Håndtakstypespaken
Liner MaterialFPM
Lug Dia.7 / 8 "
Maks. Vanntrykk150 psi
Antall bolthull8
Rørstørrelse6"
StilWafer
Temp. Område32 grader til 190 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)41.28
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.HåndtakstypeLiner MaterialAntall bolthullRørstørrelsePris
HAYWARD BYV22020A0EL000 Spjeldventil Cpvc Epdm 2 tommers spak | AG6KGE 36FR47 BYV22020A0EL0004.75 "spakenEPDM42"6 735 NOK
HAYWARD BYV22020A0VL000 Butterfly Ventil Cpvc Fpm 2 Tommers Spak | AG6KGF 36FR55 BYV22020A0VL0004.75 "spakenFPM42"9 145 NOK
HAYWARD BYV22030A0EL000 Spjeldventil Cpvc Epdm 3 tommers spak | AG6KGG 36FR71 BYV22030A0EL0006"spakenEPDM43"6 753 NOK
HAYWARD BYV22030A0VL000 Butterfly Valve Cpvc Fpm 3 Tommers Spak | AG6KGH 36FR79 BYV22030A0VL0006"spakenFPM43"11 850 NOK
HAYWARD BYV22040A0EL000 Butterfly Ventil Cpvc Epdm 4 tommers spak | AG6KGJ 36FR83 BYV22040A0EL0007.5 "spakenEPDM84"7 840 NOK
HAYWARD BYV22040A0VL000 Butterfly Valve Cpvc Fpm 4 Tommers Spak | AG6KGK 36FR91 BYV22040A0VL0007.5 "spakenFPM84"14 393 NOK
HAYWARD BYV22060A0EL000 Spjeldventil Cpvc Epdm 6 tommers spak | AG6KGL 36FR95 BYV22060A0EL0009.5 "spakenEPDM86"11 892 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD BYV22060A0VL000 Butterfly Ventil Cpvc Fpm 6 tommers spak
26 169 NOK / enhet