Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD BYCS1040E1LGA Butterfly Valve 4-tommers spakhåndtak | AB8QUF 26X017

HAYWARD BYCS1040E1LGA spjeldventil 4-tommers spakhåndtak

På lager
Vare: AB8QUF Modell: BYCS1040E1LGAKryssreferanse: 26X017
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
2 979 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialPVC
Boltsirkel Dia.7.5 "
SkivematerialePVC
Håndtakstypespaken
Liner MaterialEPDM
Maks. Vanntrykk150 psi
Antall bolthull(8) 3/4 "
Rørstørrelse4"
StilWafer
Temp. Område40 til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.HåndtakstypeMaks. VanntrykkAntall bolthullRørstørrelsePris
HAYWARD BYCS1020E1LGA Butterfly Valve 2-tommers håndtak | AB8QUC 26X014 BYCS1020E1LGA4.75 "spaken150 psi(4) 3/4 "2"2 400 NOK
HAYWARD BYCS1025E1LGA Sommerfuglventil 2-1/2 tommers håndtak | AB8QUD 26X015 BYCS1025E1LGA5.5 "spaken150 psi(4) 3/4 "2.5 "2 389 NOK
HAYWARD BYCS1030E1LGA Butterfly Valve 3-tommers spakhåndtak | AB8QUE 26X016 BYCS1030E1LGA-spaken150 psi(4) 3/4 "3"2 707 NOK
HAYWARD BYCS1050E1LGA Butterfly Valve 5-tommers spakhåndtak | AB8QUG 26X018 BYCS1050E1LGA8.5 "spaken150 psi(8) 57/64 "5"4 162 NOK
HAYWARD BYCS1060E1LGA Butterfly Valve 6-tommers spakhåndtak | AB8QUH 26X019 BYCS1060E1LGA9.5 "spaken150 psi(8) 57/64 "6"4 600 NOK
HAYWARD BYCS1080E1LGA Butterfly Valve 8-tommers spakhåndtak | AB8QUJ 26X020 BYCS1080E1LGA11.75 "spaken100 psi(8) 57/64 "8"7 914 NOK
HAYWARD BYCS1020E1GGA Butterfly Valve 2-tommers girhåndtak | AB8QUK 26X021 BYCS1020E1GGA4.75 "Gear150 psi(4) 3/4 "2"7 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD BYCS1040E1LGA spjeldventil 4-tommers spakhåndtak
2 979 NOK / enhet