SQUARE D Bussplugger

Square D bussplugger er designet for maksimal fleksibilitet, enkel installasjon og høy elektrisk effektivitet i distribusjonssystemer med lavt strømforbruk. De tillater kontinuerlig strømflyt og har et helt lukket hus for å eliminere utilsiktede samleskinnekontakter.

filtre

SQUARE D -

Busway plug -in enhet

StilModellampsDybdeHøydeSpenningBreddePris (eks. mva)
APBPQO3A1001003.75 "14.75 "240 VAC10 "10 996NOK
BPHD36125GN1258"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "107 237NOK
CPHD36125G1258"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "101 682NOK
BPHD36150G1508"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "102 432NOK
BPHD36150GN1508"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "99 167NOK
DPJD36175GN1758"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "109 620NOK
DPJD36175G1758"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "110 590NOK
DPJD36200G2008"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "110 590NOK
EPQ4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "120 til 208/240 VAC22.5 "64 831NOK
EPS4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "65 329NOK
DPJD36200GN2008"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "118 540NOK
EPQ3220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "58 510NOK
FPS4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "67 035NOK
DPJD36225G2258"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "110 590NOK
DPJD36250G2508"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "152 785NOK
GPBQ3640G40013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "166 171NOK
HPBQ4660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "239 226NOK
IPBQ3660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "218 693NOK
SQUARE D -

I-Line busway plug-in enheter

Square D-bussbryter brukes med I-Line 2 Busway-enheter. Disse J-rammebryterne har programmerbar Micrologic elektronisk tur for å gi langvarig, kortvarig og øyeblikkelig strømbegrensningsfunksjon og plug-in enhetens montering for jevn installasjon. De er utstyrt med 4-leder intern jordbuss for plassering av ledninger i størrelser fra 6 AWG til 2/0 AWG (jordledning) og 3/0 AWG til 350 kcmil (fase- og nøytral ledning). Disse bryterne er UL-oppførte og CSA-sertifiserte for pålitelig drift og er tilgjengelige i 60A - 250A gjeldende rangeringer den Raptor Supplies.

StilModellampsPris (eks. mva)
APHJ36060GNU31X6072 965NOK
APHJ36060GNU33X6076 931NOK
APHJ36060GNU44X60106 240NOK
APHJ36100GNU31X10084 677NOK
APHJ36100GNU33X10088 643NOK
APHJ36100GNU44X100117 953NOK
APHJ36150GNU33X150179 592NOK
APHJ36150GNU31X150175 626NOK
APHJ36150GNU44X150208 902NOK
BPJJ36250GNU33X250236 350NOK
BPJJ36250GNU31X250230 694NOK
BPJJ36250GNU43X250255 321NOK
BPJJ36250GNU44X250278 102NOK
SQUARE D -

Frakoblinger som kan betjenes på gulvet

Frakoblinger med kvadratisk D-gulv fungerer som en strømkilde for elektrisk utstyr. Disse bussveiene har en plug-in design for installasjon i stigerom i høyhus. De brukes med UL klasse H, K og R sikringer eller med strømbrytere for å gi fullstendig beskyttelse mot overstrøm. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av disse gulvbetjenbare koblingene, tilgjengelig for nåværende rangeringer fra 30 til 200A.

StilModellampsDybdeHøydeSakSpenningBreddePris (eks. mva)
APQ4603G304-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift277/480/600 VAC15 "26 365NOK
BPQ3203G304-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift240 VAC15 "21 162NOK
CPQ3603G304-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift600 VAC15 "23 345NOK
APQ4203G304-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift120 til 208/240 VAC15 "25 687NOK
BPQ3206G604-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift240 VAC15 "22 934NOK
APQ4606G604-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift277/480/600 VAC15 "14 099NOK
APQ3606G604-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift600 VAC15 "24 869NOK
BPQ4206G604-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift120 til 208/240 VAC15 "27 852NOK
APQ4610G1004-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift277/480/600 VAC19 "17 836NOK
BPQ4210G1004-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift120 til 208/240 VAC19 "36 500NOK
APQ3610G1004 21 / 32 "8 7 / 8 "Bussvei600 VAC19 "35 957NOK
APQ3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "Frakobling for gulvdrift600 VAC22.5 "54 752NOK
SQUARE D -

Smeltbar bussplugg

StilModellampsDybdeHøydeSpenningBreddePris (eks. mva)
APQ3210G1004-2 / 3 "8.875 "240 VAC19 "32 708NOK
APS3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "60 018NOK
BPQ4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "277/480/600 VAC22.5 "33 137NOK
SQUARE D -

Busway smeltbar type

ModellSakPris (eks. mva)
PBQ4640GAF9FZV86 757 NOK
SQUARE D -

Busway Standard Hanger, Powerbus 225 Busway

ModellSakPris (eks. mva)
PB100FHCU4FGQ1 526 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?