SQUARE D PQ3606G Fusible Bus Plug 60 A | AG7BKL 4B424

SQUARE D PQ3606G Fusible Bus Plug 60 A

På lager
Vare: AG7BKL Modell: PQ3606GKryssreferanse: 4B424

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrakobling for gulvdrift
amps60
Bryter typePQ
Dybde4-2 / 3 "
KvalitetsvurderingNEMA 1
SikringsklasseH, K, R.
Høyde8.875 "
Antall poler3
Fase / ledning3-fase, 3 ledninger med bakken
Spenning600 VAC
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1875
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8536908085

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart (smeltbart)

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeHøydeSakSpenningBreddePris
SQUARE D PQ3203G Fusible Bus Plug 30 A | AG7BKG 4B419 PQ3203G304-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift240 VAC15 "21 574 NOK
SQUARE D PQ3206G Fusible Bus Plug 60 A | AG7BKH 4B420 PQ3206G604-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift240 VAC15 "23 127 NOK
SQUARE D PQ3603G Fusible Bus Plug 30 A | AG7BKK 4B423 PQ3603G304-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift600 VAC15 "11 930 NOK
SQUARE D PQ3610G Busway, I-Line, smeltepluggenhet, 100A, 600V, 3-polet, klasse H | AG7BKM 4B425 PQ3610G1004 21 / 32 "8 7 / 8 "Bussvei600 VAC19 "18 395 NOK
SQUARE D PQ3620G Fusible Bus Plug 200 A | AG7BKN 4B426 PQ3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "Frakobling for gulvdrift600 VAC22.5 "33 516 NOK
SQUARE D PQ4203G Fusible Bus Plug 30 A | AG7BKP 4B427 PQ4203G304-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift120 til 208/240 VAC15 "25 926 NOK
SQUARE D PQ4206G Fusible Bus Plug 60 A | AG7BKQ 4B428 PQ4206G604-2 / 3 "8.875 "Frakobling for gulvdrift120 til 208/240 VAC15 "28 111 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PQ3606G Fusible Bus Plug 60 A
11 930 NOK / enhet