Square D PQ3610G smeltbar bussplugg brukes til å koble elektrisk utstyr til en strømkilde gjennom et bussveisystem. Dens smeltbare design inneholder sikringer som beskytter det tilkoblede utstyret mot overstrøm og kortslutning, noe som øker sikkerheten og forhindrer potensiell skade.
Egenskaper:
- Square D PQ3610G smeltesikringsbussplugg har en strømstyrke på 100 A strøm og håndterer en maksimal spenning på 600 V AC.
- Den har en 3-polet konfigurasjon for styring av trefasede elektriske systemer.
- Denne smeltebusspluggen har en plug-in-stil for enkel installasjon og har en klasse H-sikring for å gi robust beskyttelse mot overstrømssituasjoner.
- Den har en lysbueslukkende mekanisme som raskt undertrykker og slukker lysbuer, og minimerer potensiell skade og nedetid i tilfelle feil.
- Denne smeltbare busspluggen er utstyrt med en ekstern tripping-funksjon, som gjør det mulig for operatører å koble fra strømmen på avstand i nødssituasjoner, noe som øker sikkerheten og tilgjengeligheten.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en smeltbar bussplugg, og hvordan skiller den seg fra en ikke-smeltbar?
A. Sikringsbussplugg er en elektrisk enhet som kombinerer strømfordeling med overstrømsbeskyttelse ved hjelp av sikringer. I motsetning til ikke-smeltbare bussplugger, som mangler innebygde sikringer, gir smeltbare sikringer ekstra beskyttelse mot overstrømssituasjoner.
Sp. Kan jeg bruke smeltebusspluggen med frekvensomformere (VFD)?
A. Ja, smeltesikringsbusspluggen kan brukes sammen med frekvensomformere, og sikrer beskyttelse for systemer med varierende belastningsforhold.