SQUARE D PQ4620G Fusible Bus Plug 200 A | AG7BKX 4B434

SQUARE D PQ4620G Fusible Bus Plug 200 A

På lager
Vare: AG7BKX Modell: PQ4620GKryssreferanse: 4B434

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 272 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBusway plug -in enhet
amps200
Bryter typePQ
Dybde11-2 / 5 "
KvalitetsvurderingNEMA 1
SikringsklasseH, K, R.
Høyde16 1 / 5 "
Antall poler3
Fase / ledning3-fase, 4 ledninger med bakken
Spenning277/480/600 VAC
Bredde22.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)49.02
Skipets lengde (cm)61.98
Skipets bredde (cm)48.01
HS kode8536908085

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart (smeltbart)

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeHøydeSpenningBreddePris
SQUARE D PQ3210G Fusible Bus Plug 100 A | AG7BKJ 4B421 PQ3210G1004-2 / 3 "8.875 "240 VAC19 "18 302 NOK
SQUARE D PS3620G Fusible Bus Plug 200 A | AG7BKY 4B435 PS3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "60 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PQ4620G Fusible Bus Plug 200 A
35 272 NOK / enhet