SQUARE D PS4620G Plug In Unit 3 Phase 4 Ledning 200a 600v | AF9GBR 2EJF9

SQUARE D PS4620G plugg inn enhet 3 fase 4 ledning 200a 600v

På lager
Vare: AF9GBR Modell: PS4620GKryssreferanse: 2EJF9

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBusway plug -in enhet
amps200
Bryter typePS
Dybde11-2 / 5 "
KvalitetsvurderingNEMA 1
SikringsklasseH, K, R.
Høyde16 1 / 5 "
Antall poler3
Fase / ledning3-fase, 4 ledninger med bakken
Spenning600 VAC
Bredde22.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8536304000

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart (smeltbart)

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeHøydeSpenningBreddePris
SQUARE D PBPQO3A100 Plug In Unit Qo Unit 100a | AF9FYX 2EHY2 PBPQO3A1001003.75 "14.75 "240 VAC10 "10 996 NOK
SQUARE D PBQ3660G Plug In Unit 3 Fase 3 Ledning 600a 240v | AF9FZA 2EHY5 PBQ3660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "99 973 NOK
SQUARE D PBQ3640G Plug In Unit 3 Fase 3 Ledning 400a 240v | AF9FZU 2EJ45 PBQ3640G40013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "84 360 NOK
SQUARE D PBQ4660G Plug In Unit 3 Fase 4 Ledning 600a 120/208v | AF9FZW 2EJ48 PBQ4660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "242 205 NOK
SQUARE D PS4220G Plug In Unit 3 Phase 4 Ledning 200a 240v | AF9GBQ 2EJF8 PS4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "65 937 NOK
SQUARE D PQ3220G Plug In Unit 3 Fase 3 Ledning 200a 240v | AF9JNY 2NZD7 PQ3220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "59 055 NOK
SQUARE D PHD36125G Plug In Unit 3 Phase 3 Ledning 125a 600v | AF9JNZ 2NZE8 PHD36125G1258"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "102 628 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PS4620G plugg inn enhet 3 fase 4 ledning 200a 600v
67 102 NOK / enhet