GENTEQ Børsteløse ECM-motorer

Inkluderer et bredt utvalg av Genteq ECM-motorer, populært omtalt som motorer med variabel hastighet, med CW og CW/CCW akselrotasjon. Tilgjengelig i stål- og aluminiumsrammevarianter

filtre

GENTEQ -

ECM direktedrevne viftemotorer

StilModellForsterker med full belastningHPMaks. Omgivelsestemp.Total lengdePris (eks. mva)
A6507V10.1/6.13/455 grader C11-31 / 32 "8 501NOK
B6510V12.8/7.4145 grader C12-23 / 32 "8 910NOK
GENTEQ -

Direkte kjørevifte / blåser børsteløs ECM-motorer

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A6107E-20 grader til 45 grader C8.43/46.5 "11.5 "1157 915NOK
B6110E-20 grader til 45 grader C10.917.5 "12.187 "1159 030NOK
B6210E-20 grader til 45 grader C7.617.5 "12.187 "208-2308 855NOK
B6207E-20 grader til 45 grader C6.03/46.5 "11.5 "208-2307 819NOK
C6103E-20 grader til 55 grader C4.81/35.25 "10.187 "1156 646NOK
B6105E-20 grader til 55 grader C6.81/25.75 "10 11 / 16 "1157 352NOK
B6203E-20 grader til 55 grader C2.81/35.25 "10.187 "208-2306 330NOK
B6205E-20 grader til 55 grader C4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-2307 340NOK
GENTEQ -

Børsteløs ECM-motor

StilModellMonteringsposisjonOmgivelsestemp. OmrådeKroppsdia.RPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdeRotasjonAksel lengdePris (eks. mva)
A5SME39HXL110Hele vinkelen-40 til 40 grader C5.625 "1070111.25 "CW / CCW4 15 / 16 "6 121NOK
A5SME39SXL111Hele vinkelen-40 til 40 grader C5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "8 149NOK
B6703Horisontal-40 til 55 grader C5-2 / 3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "5 677NOK
B6705Horisontal-40 til 55 grader C5-2 / 3 "105059 11 / 16 "CCW3 15 / 16 "6 419NOK
B6707Horisontal-40 til 45 grader C5-2 / 3 "1050510.437 "CCW3 15 / 16 "7 448NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?