GENTEQ 6705 børsteløs likestrømsmotor Ecm 1/2 hk 1050 o / min | AA4PDH 12V753

GENTEQ 6705 Børsteløs DC Motor Ecm 1/2 Hk 1050 Rpm

På lager
Vare: AA4PDH Modell: 6705Kryssreferanse: 12V753

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakECM blåsemotor med direkte kjøring
Omgivelsestemp. Område-40 til 55 grader C
LagreneBall
Kroppsdia.5-2 / 3 "
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
KabinettOpen Air-Over
Frame48
RammematerialeStål
Frekvens60 / 50 Hz
Forsterker med full belastning3.6
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel5.75 "
Maks. Omgivelsestemp.55 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignECM
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBand
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeECM
MonteringBand
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt1050
Antall hastigheter5
Utgangs-watt373
Total lengde9 11 / 16 "
Fase1
Plug Type1/4 "og 3/8" rett mannlige hurtigkoblingsterminaler
RotasjonCCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde3 15 / 16 "
AkseltypeFlate
Termisk beskyttelseelektronisk
Spenning208-230/277

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3855
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8501322000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsposisjonOmgivelsestemp. OmrådeKroppsdia.RPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdeRotasjonAksel lengdePris
GENTEQ 6703 børsteløs DC-motor Ecm 1/3 Hk 1050 Rpm | AA4PDG 12V752 6703Horisontal-40 til 55 grader C5-2 / 3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "5 508 NOK
GENTEQ 6707 børsteløs likestrømsmotor Ecm 3/4 hk 1050 o / min | AA4PDJ 12V754 6707Horisontal-40 til 45 grader C5-2 / 3 "1050510.437 "CCW3 15 / 16 "7 225 NOK
GENTEQ 5SME39HXL110 Børsteløs blåsemotstand med direkte kjøring Ecm 1/2 hk | AE7FYF 5XZV5 5SME39HXL110Hele vinkelen-40 til 40 grader C5.625 "1070111.25 "CW / CCW4 15 / 16 "5 937 NOK
GENTEQ 5SME39SXL111 Børsteløs blåsere med direkte kjøring Ecm 1 Hk | AE7FYG 5XZV6 5SME39SXL111Hele vinkelen-40 til 40 grader C5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "7 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENTEQ 6705 Børsteløs DC Motor Ecm 1/2 Hk 1050 Rpm
6 226 NOK / enhet