APPROVED VENDOR Puster

filtre

APPROVED VENDOR -

Reservoar puster

Reservoarventiler er designet for å beskytte presisjonshydraulikkkomponenter i et hydraulisk system. Disse pusteventilene beskytter det hydrauliske reservoaret ved å hindre inntrengning av faste partikler. De er laget av polyamid / nikkel forkrommet stål for å tåle en driftstemperatur på 200 grader Fahrenheit. Disse reservoarventilatorene kommer med 40 mikron filtermedium for en effektivitetsvurdering på 99 %.

StilModellKroppslengdeSakNPT-innløpUtenfor Dia.typenPris (eks. mva)
A24W7061.5 "Reservoarpuste, miniatyr1 / 2 "1.57 "Miniatyr106NOK
A24W7071.5 "Reservoarpuste, miniatyr3 / 4 "1.77 "Miniatyr99NOK
B24W7053"Reservoarpuste, standard3 / 4 "3"standard433NOK
C24W7096.1 "Reservoar Filler Breather-3"standard317NOK
APPROVED VENDOR -

Sidefeste for fyllstoff

ModellSakPris (eks. mva)
24W708AB7ZTT725NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?