APPROVED VENDOR Blokker og skiver

filtre

APPROVED VENDOR -

skive

StilModellBreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A4JX635 / 8 "1550 lb.416NOK
A4JX597 / 16 "525 lb.105NOK
A4JX617 / 16 "685 lb.204NOK
A4JX607 / 16 "600 lb.137NOK
A4JX627 / 16 "800 kg252NOK
APPROVED VENDOR -

Remskiveblokk

StilModellMonteringshull Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A4JX76-800 kg405NOK
B4JX71-600 lb.434NOK
C4JX82-1550 lb.630NOK
C4JX70-600 lb.277NOK
B4JX67-525 lb.365NOK
A4JX64-525 lb.232NOK
C4JX78-800 kg336NOK
B4JX75-685 lb.515NOK
C4JX66-525 lb.165NOK
C4JX74-685 lb.277NOK
A4JX68-600 lb.266NOK
B4JX79-800 kg596NOK
A4JX72-685 lb.337NOK
B4JX83-1550 lb.891NOK
A4JX80-1550 lb.739NOK
D4JX811 / 4 "1550 lb.527NOK
D4JX733 / 16 "685 lb.232NOK
D4JX693 / 16 "600 lb.174NOK
D4JX773 / 16 "800 kg316NOK
D4JX653 / 16 "525 lb.148NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?