Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4JX60 Skivewire 600 Lb. | AD8FND

APPROVED VENDOR 4JX60 skive ståltau 600 Lb.

På lager
Vare: AD8FND Modell: 4JX60
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakskive
Bearing TypePlain
Designet forStåltau
FinishSink belagt
Maks. Kabelstørrelse3 / 16 "
Sheave Inside Dia.1 / 2 "
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.2"
Skivebredde11 / 32 "
Bredde7 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense600 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8483908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4JX59 Skivewire 525 Lb. | AD8FNC 4JX597 / 16 "525 lb.105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JX61 Skivewire 685 Lb. | AD8FNE 4JX617 / 16 "685 lb.204NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JX62 Skivewire 800 Lb. | AD8FNF 4JX627 / 16 "800 kg252NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JX63 Skivewire 1550 Lb. | AD8FNG 4JX635 / 8 "1550 lb.416NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX60 skive ståltau 600 Lb.
137NOK / enhet