RICE LAKE Benk- og gulvvekter

filtre

RICE LAKE -

Kompakt benkeskala

StilModellKapasiteteksamenerPris (eks. mva)
ARLP-30S15 kg / 30 lb.5g / 0.01 lb.5 878NOK
BRLP-60S30 kg / 66 lb.10g / 0.02 lb.5 687NOK
BRLP-6S3000g / 6 lb.1g / 0.002 lb.5 077NOK
CRLP-15S6000g / 15 lb.2g / 0.005 lb.5 661NOK
RICE LAKE -

Medisinsk skala

StilModellKapasiteteksamenerPris (eks. mva)
ARL-330HHD150 kg / 330 lb.90.5 kg / 1.0 lb.880NOK
BRL-330HHL330 lb.1 lb.920NOK
RICE LAKE -

Bench Scale

StilModellKapasitetViseeksamenerPris (eks. mva)
A8498960 kg / 150 lb.VFD0.02 kg / 0.05 lb.12 750NOK
A8499160 kg / 150 lb.LCD0.02 kg / 0.05 lb.13 445NOK
A84990150 kg / 300 lb.VFD0.05 kg / 0.1 lb.14 947NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?