RICE LAKE 84990 Digital Benk Skala Rustfritt stål Plattform 300 Lb Cap | AF4QMX 9G120

RICE LAKE 84990 Digital Benk Skala Rustfritt stål Plattform 300 Lb Cap

På lager
Vare: AF4QMX Modell: 84990Kryssref.: 9G120

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBench Scale
SøknadsmodiKontrollveiing
Kapasitet150 kg / 300 lb.
Digital / MekaniskDigitalt
ViseVFD
eksamener0.05 kg / 0.1 lb.
Total høyde33 45 / 64 "
Total lengde29 "
Samlet bredde15.75 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
KraftenhetAC (valgfritt batteri)
Veier overflatedybde21-11 / 16 "
Veiende overflate bredde15.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.5
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8423820010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetViseeksamenerPris
RICE LAKE 84991 Digital Benk Skala Rustfritt stål Plattform 150 Lb Cap | AF3XEG 8DZK1 8499160 kg / 150 lb.LCD0.02 kg / 0.05 lb.13 445 NOK
RICE LAKE 84989 Digital benkevekt 150 Lb. Kapasitet | AF4NVM 9DVD4 8498960 kg / 150 lb.VFD0.02 kg / 0.05 lb.12 750 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICE LAKE 84990 Digital Benk Skala Rustfritt stål Plattform 300 Lb Cap
14 947 NOK / enhet