RICE LAKE RLP-15S kompakt benkeskala 6000g / 15 Lb. Kapasitet | AE9CKY 6HNK3

RICE LAKE RLP-15S kompakt benkevekt 6000g/15 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AE9CKY Modell: RLP-15SKryssref: 6HNK3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
SøknadsmodiVei
Kapasitet6000g / 15 lb.
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLED
eksamener2g / 0.005 lb.
Housing MaterialRustfritt stål
Total høyde5 5 / 16 "
Total lengde11 13 / 32 "
Samlet bredde9 29 / 32 "
PlattformmaterialeABS plast
KraftenhetAC (valgfritt batteri)
Veier overflatedybde7-51 / 64 "
Veiende overflate bredde9 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.13
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)36.2
HS kode8423100010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerPris
RICE LAKE RLP-6S kompakt benkeskala 3000g / 6 Lb. Kapasitet | AE9CKX 6HNK2 RLP-6S3000g / 6 lb.1g / 0.002 lb.5 512 NOK
RICE LAKE RLP-30S kompakt benkeskala 15 kg / 30 Lb. Kapasitet | AE9CKZ 6HNK4 RLP-30S15 kg / 30 lb.5g / 0.01 lb.6 847 NOK
RICE LAKE RLP-60S kompakt benkeskala 30 kg / 66 Lb. Kapasitet | AE9CLA 6HNK5 RLP-60S30 kg / 66 lb.10g / 0.02 lb.6 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICE LAKE RLP-15S kompakt benkevekt 6000g/15 Lb. Kapasitet
6 595 NOK / enhet