DORAN Benk- og gulvvekter

filtre

DORAN -

Benkvekter

StilModellSamlet breddeSøknadsmodiKapasitetPlattformmaterialeKraftenhetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeTilkoblingsporterPris (eks. mva)
A7200XL / 15--------27 987NOK
A7250XL/2424-C20--------42 143NOK
B1200-MSP1250--------11 534NOK
C4350/12-C14--------24 817NOK
B1200-MSP2500--------13 243NOK
C4350-C14--------23 153NOK
C4310-C14--------25 167NOK
B1200-MSP1100--------11 534NOK
B1200-MSP0050--------9 825NOK
C43100/12-C14--------24 817NOK
A7500XL/18-C20--------35 373NOK
B1200-MSP0100--------9 825NOK
A7500XL/2424-C20--------42 143NOK
B1200-MSP2250--------13 243NOK
A7250XL/18-C20--------35 373NOK
C4325-C14--------23 153NOK
D22025 CW10 "Sjekkveier med produkt-ID25 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-232-
RFQ
D2205 CW10 "Sjekkveier med produkt-ID5 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23222 935NOK
D2202 CW10 "Sjekkveier med produkt-ID2 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23222 892NOK
D22010 CW10 "Sjekkveier med produkt-ID10 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23222 237NOK
E435010 "Kontrollveiing50 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23221 340NOK
E432510 "Kontrollveiing25 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23220 691NOK
D22050 CW10 "Sjekkveier med produkt-ID50 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-232-
RFQ
D22100CW / 1212 "Sjekkveier med produkt-ID100 lb.304 rustfritt stål115 VAC12 "12 "RS-23223 728NOK
D22050CW / 1212 "Sjekkveier med produkt-ID50 lb.304 rustfritt stål115 VAC12 "12 "RS-23223 728NOK
StilModellKapasiteteksamenerTotal lengdeSamlet breddeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
AMVP3100-TRANSPORTØR45kg10g18.5 "18.5 "18 "18 "21 495NOK
AMVP5250-TRANSPORTØR113kg20g24.5 "24.5 "24 "24 "24 896NOK
StilModellKapasiteteksamenerKraftenhetPris (eks. mva)
APC400-1010 x 0.005 lb./4500 x 2g0.005 pund / 2 gOppladbart batteri, 115 VAC -adapter, 6 fot ledning5 783NOK
APC400-021000g / 2 lb.0.1g / 0.0002 lb.Oppladbart batteri6 127NOK
APC400-052300g / 5 lb.1g / 0.002 lb.Oppladbart batteri, 115 VAC -adapter, 6 fot ledning5 849NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?