DORAN 22050CW/12 Checkweigher-vekt Rustfri stålplattform 50 Lb. Kapasitet | AA7FEF 15W668

DORAN 22050CW/12 Checkweigher-vekt Rustfri stålplattform 50 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AA7FEF Modell: 22050CW/12Kryssreferanse: 15W668

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBench Scale
SøknadsmodiSjekkveier med produkt-ID
Kapasitet50 lb.
TilkoblingsporterRS-232
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLED
eksamener0.01
Total høyde19 "
Total lengde16.5 "
Samlet bredde12 "
Plattformmateriale304 rustfritt stål
Kraftenhet115 VAC
Veier overflatedybde12 "
Veiende overflate bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.61
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8423810040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSøknadsmodiKapasitetPlattformmaterialeKraftenhetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeTilkoblingsporterPris
DORAN 4325 Checkweigher-vekt Rustfri stålplattform 25 Lb. Kapasitet | AA7FDW 15W659 432510 "Kontrollveiing25 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23220 691 NOK
DORAN 4350 Checkweigher-vekt Rustfri stålplattform 50 Lb. Kapasitet | AA7FDX 15W660 435010 "Kontrollveiing50 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23221 340 NOK
DORAN 4350/12 Checkwegher-vekt Rustfri stålplattform 50 Lb. Kapasitet | AA7FDY 15W661 4350/1212 "Kontrollveiing50 lb.304 rustfritt stål115 VAC12 "12 "RS-23222 237 NOK
DORAN 43100/12 Checkwegher-vekt Rustfri stålplattform 100 Lb. Cap | AA7FDZ 15W662 43100/1212 "Kontrollveiing100 lb.304 rustfritt stål115 VAC12 "12 "RS-23222 935 NOK
DORAN 2202CW Checkweigher Scale 304 Rustfritt stål Plattform 2lb Cap | AA7FEA 15W663 2202 CW10 "Sjekkveier med produkt-ID2 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23222 892 NOK
DORAN 2205CW Checkweigher Scale 304 Rustfritt stål Plattform 5lb Cap | AA7FEB 15W664 2205 CW10 "Sjekkveier med produkt-ID5 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23222 935 NOK
DORAN 22010CW Checkweigher-vekt Rustfri stålplattform 10 Lb. Kapasitet | AA7FEC 15W665 22010 CW10 "Sjekkveier med produkt-ID10 lb.304 rustfritt stål115 VAC10 "10 "RS-23222 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORAN 22050CW/12 Checkweigher-vekt Rustfri stålplattform 50 Lb. Kapasitet
23 728 NOK / enhet