Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORAN PC400-02 Portion Control Scale 304 Rustfritt stålplattform | AF4UFA 9KAC1

DORAN PC400-02 Portion Control Scale 304 Rustfritt stål plattform

På lager
Vare: AF4UFA Modell: PC400-02Kryssreferanse: 9KAC1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelkontrollskala
Kapasitet1000g / 2 lb.
TilkoblingsporterToveis RS-232
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener0.1g / 0.0002 lb.
Total høyde2"
Total lengde8.75 "
Samlet bredde6.5 "
Plattformmateriale304 rustfritt stål
KraftenhetOppladbart batteri
Veier overflatedybde6.5 "
Veiende overflate bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8423810040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerKraftenhetPris
DORAN PC400-05 Portion Control Scale 304 Rustfritt stålplattform | AF3RZV 8CNZ9 PC400-052300g / 5 lb.1g / 0.002 lb.Oppladbart batteri, 115 VAC -adapter, 6 fot ledning5 849 NOK
DORAN PC400-10 Portion Control Scale 304 Rustfritt stålplattform | AF4KMN 8ZD19 PC400-1010 x 0.005 lb./4500 x 2g0.005 pund / 2 gOppladbart batteri, 115 VAC -adapter, 6 fot ledning6 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORAN PC400-02 Portion Control Scale 304 Rustfritt stål plattform
6 127 NOK / enhet