Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORAN PC400-10 Portion Control Scale 304 Rustfritt stålplattform | AF4KMN 8ZD19

DORAN PC400-10 Portion Control Scale 304 Rustfritt stål plattform

På lager
Vare: AF4KMN Modell: PC400-10Kryssreferanse: 8ZD19
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
5 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelkontrollskala
Kapasitet10 x 0.005 lb./4500 x 2g
TilkoblingsporterToveis RS-232
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener0.005 pund / 2 g
Total høyde2"
Total lengde8.75 "
Samlet bredde6.5 "
Plattformmateriale304 rustfritt stål
KraftenhetOppladbart batteri, 115 VAC -adapter, 6 fot ledning
Veier overflatedybde6.5 "
Veiende overflate bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.83
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8423810040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerKraftenhetPris
DORAN PC400-05 Portion Control Scale 304 Rustfritt stålplattform | AF3RZV 8CNZ9 PC400-052300g / 5 lb.1g / 0.002 lb.Oppladbart batteri, 115 VAC -adapter, 6 fot ledning5 849 NOK
DORAN PC400-02 Portion Control Scale 304 Rustfritt stålplattform | AF4UFA 9KAC1 PC400-021000g / 2 lb.0.1g / 0.0002 lb.Oppladbart batteri6 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORAN PC400-10 Portion Control Scale 304 Rustfritt stål plattform
5 783 NOK / enhet