HARRINGTON Bjelke- og skinnegrep og tang

filtre

CALDWELL -

Beam Grab

StilModellKapasitetFlensbreddeTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
AF-510,000 lb.4 til 10 "22.75 "15.75 "32 214NOK
AF-1530,000 lb.7 til 17 "30.125 "25.125 "51 170NOK
AF-2550,000 lb.16 til 24 "44-13 / 16 "45.25 "90 911NOK
AF-3570,000 lb.16 til 36 "52.875 "61.625 "126 607NOK
CALDWELL -

Rail Tong

StilModellKapasitetFlensbreddeTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
A109-12000 lb.1.875 "18 "10 "14 102NOK
A109-24000 lb.2.75 "20 "10.5 "17 389NOK
CALDWELL -

Vertikale spoleløftere

StilModellSakArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A83E-3-16/20/24Coil-111 157NOK
A83E-5-16/20/24Coil-122 307NOK
B83EW-7.1 / 2-24Vertikal spoleløfter15,000 kg192 751NOK
B83EW-5-24Vertikal spoleløfter10,000 kg175 858NOK
CALDWELL -

Beam Tong

StilModellKapasitetFlensbreddeTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
A111-12000 lb.5 til 6 "17 "9.75 "7 946NOK
A111-24000 lb.6 1/2 til 8 "19 "11.5 "8 634NOK
A111-36000 lb.7 1/2 til 10 "19 "13.5 "9 566NOK
VESTIL -

BT Series Heavy Duty Beam Tang

StilModellSamlet lukket høydeKapasitetclevisTotal åpen høydeTykkelseBreddepasserKjevedybdePris (eks. mva)
ABT-2020 7 / 8 "2000 lbs.2 tonn.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Opptil 6" bjelkeflens2 7 / 8 "5 066NOK
BBT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 tonn.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Opptil 8" bjelkeflens4"5 984NOK
CBT-6025 1 / 8 "6000 lbs.3 1/4 tonn.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Opptil 10" bjelkeflens3 3 / 4 "6 987NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?