VESTIL BT-20 stråletang, 1 tonn, 6 tommers maksimal strålebredde | AG7MTM

VESTIL BT-20 stråletang, 1 tonn, 6 tommer maks strålebredde

På lager
Vare: AG7MTM Modell: BT-20

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeam Tong
Kapasitet2000 lbs.
clevis2 tonn.
FARGEGul
passerOpptil 6" bjelkeflens
Høyde20.875 "
Kjevedybde2 7 / 8 "
Kjeveåpning5 5/16 "til 9 3/4"
Lengde3 / 4 "
LøfteklemmestilHorisontal
Type løfteklemmeBjelkeklemme
MaterialeStål
Maks. Strålebredde6"
MåleenheterHVER
Samlet lukket høyde20 7 / 8 "
Total åpen høyde18 1 / 8 "
Ring Dia.1 / 2 "
Tykkelse3 / 4 "
Bredde9 3 / 4 "
Arbeidsbelastningsgrense1 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)53.02
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)24.77
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet lukket høydeKapasitetclevisTotal åpen høydeTykkelseBreddepasserKjevedybdePris
VESTIL BT-40 stråletang, 2 tonn, 8 tommer maks strålebredde | AG7MTN BT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 tonn.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Opptil 8" bjelkeflens4"5 984 NOK
VESTIL BT-60 stråletang, 3 tonn, 10 tommer maks strålebredde | AG7MTP BT-6025 1 / 8 "6000 lbs.3 1/4 tonn.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Opptil 10" bjelkeflens3 3 / 4 "6 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BT-20 stråletang, 1 tonn, 6 tommer maks strålebredde
5 066 NOK / enhet