VESTIL BT-60 stråletang, 3 tonn, 10 tommer maks strålebredde | AG7MTP

VESTIL BT-60 stråletang, 3 tonn, 10 tommer maks strålebredde

På lager
Vare: AG7MTP Modell: BT-60

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeam Tong
Kapasitet6000 lbs.
clevis3 1/4 tonn.
FARGEGul
passerOpptil 10" bjelkeflens
Høyde25.13 "
Kjevedybde3 3 / 4 "
Kjeveåpning8 1/8 "til 14 9/16"
Lengde1 1 / 2 "
LøfteklemmestilHorisontal
Type løfteklemmeBjelkeklemme
MaterialeStål
Maks. Strålebredde10 "
MåleenheterHVER
Samlet lukket høyde25 1 / 8 "
Total åpen høyde19 1 / 2 "
Ring Dia.5 / 8 "
Tykkelse1 1 / 2 "
Bredde14 9 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense3 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)63.82
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)36.99
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet lukket høydeKapasitetclevisTotal åpen høydeTykkelseBreddepasserKjevedybdePris
VESTIL BT-20 stråletang, 1 tonn, 6 tommers maksimal strålebredde | AG7MTM BT-2020 7 / 8 "2000 lbs.2 tonn.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Opptil 6" bjelkeflens2 7 / 8 "5 066 NOK
VESTIL BT-40 stråletang, 2 tonn, 8 tommer maks strålebredde | AG7MTN BT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 tonn.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Opptil 8" bjelkeflens4"5 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BT-60 stråletang, 3 tonn, 10 tommer maks strålebredde
6 987 NOK / enhet