CALDWELL 83EW-5-24 Coil Grab 5 Tons Kapasitet | AH9UTT 44N656

CALDWELL 83EW-5-24 Coil Grab 5 tonn kapasitet

På lager
Vare: AH9UTT Modell: 83EW-5-24Kryssref: 44N656

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

175 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal spoleløfter
Kausjonsåpningshøyde7"
Kausjonsåpningsbredde4"
Kausjonstykkelse1"
Inne i Dia.24 "
Materiale over kausjonsåpningen2"
Arbeidsbelastningsgrense10,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Spole innvendig diameter: 16"
    • Maks. Spolebredde: 30 "

Produktvarianter

ProduktModellSakArbeidsbelastningsgrensePris
CALDWELL 83EW-7.1/2-24 Coil Grab 7-1/2 t Kapasitet | AH9UTU 44N657 83EW-7.1 / 2-24Vertikal spoleløfter15,000 kg192 751 NOK
CALDWELL 83E-5-16/20/24 Vertikal øyeløfter, 10000 lb Arbeidsbelastningsgrense, 24 tommer Størrelse Maks. Spole Innvendig Dia | CQ8DHW 39RK11 83E-5-16/20/24Coil-122 307 NOK
CALDWELL 83E-3-16/20/24 Vertikal øyeløfter, 6000 lb arbeidsbelastningsgrense, 24 tommer Størrelse Maks. Spole Innvendig Dia | CQ8DHX 39RJ98 83E-3-16/20/24Coil-111 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 83EW-5-24 Coil Grab 5 tonn kapasitet
175 858 NOK / enhet