Kuleventiler

filtre

MILWAUKEE VALVE -

Messing Inline Ball Valve, Trykk x Trykk

StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
AUPBA -480B - 1001"1"1 096NOK
BUPBA -481B - 1001"1"1 577NOK
BUPBA -481B - 1121.5 "1.5 "3 758NOK
AUPBA -480B - 1121.5 "1.5 "3 253NOK
BUPBA -481B - 1141.25 "1.25 "2 676NOK
AUPBA -480B - 1141.25 "1.25 "2 255NOK
BUPBA -481B - 121 / 2 "1 / 2 "767NOK
AUPBA -480B - 121 / 2 "1 / 2 "392NOK
BUPBA -481B - 2002"2"5 477NOK
AUPBA -480B - 2002"2"2 495NOK
BUPBA -481B - 343 / 4 "3 / 4 "1 239NOK
AUPBA -480B - 343 / 4 "3 / 4 "839NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AUPBA485B 11"616NOK
AUPBA -485B - 1121.5 "1 269NOK
AUPBA -485B - 1141.25 "989NOK
AUPBA -485B - 121 / 2 "305NOK
AUPBA485B 22"1 892NOK
AUPBA -485B - 343 / 4 "437NOK
MILWAUKEE VALVE -

Messing Inline Ball Valve, Lodde x Lodde

StilModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A2-1 / 2 "BA-485BLLStålLåsespak2.5 "0 grader til 400 grader F4 261NOK
A3 "BA-485BLLStålLåsespak3"0 grader til 400 grader F6 153NOK
A1/2 "BA-485BLLStålLåsespak1 / 2 "0 grader til 400 grader F463NOK
A3/4 "BA-485BLLStålLåsespak3 / 4 "0 grader til 400 grader F554NOK
A1-1 / 2 "BA-485BLLStålLåsespak1.5 "0 grader til 400 grader F1 206NOK
A2 "BA-485BLLStålLåsespak2"0 grader til 400 grader F1 642NOK
A1 "BA-485BLLStålLåsespak1"0 grader til 400 grader F551NOK
A1-1 / 4 "BA-485BLLStålLåsespak1.25 "0 grader til 400 grader F901NOK
B1/2 "BA-485BMSForzinket stålspaken1 / 2 "0 grader til 350 grader F281NOK
B1-1 / 4 "BA-485BMSForzinket stålspaken1.25 "0 grader til 350 grader F720NOK
B1-1 / 2 "BA-485BMSForzinket stålspaken1.5 "0 grader til 350 grader F884NOK
B1 "BA-485BMSForzinket stålspaken1"0 grader til 350 grader F458NOK
B3/4 "BA-485BMSForzinket stålspaken3 / 4 "0 grader til 350 grader F396NOK
B2 "BA-485BMSForzinket stålspaken2"0 grader til 350 grader F1 841NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?