CHEMTROLS VALVES Kuleventiler

Kynar- og plastventiler som brukes til å kontrollere væskestrømmen i rørleggerarbeid og kjemisk prosessindustri. Tilgjengelig i forskjellige koblingstyper og rørstørrelser

filtre

CHEMTROLS VALVES -

Plast Inline True Union kuleventiler, 3-delt ventilkonstruksjon

StilModellKulematerialeBody MaterialSlange-IDMaks. PressRørstørrelseStammaterialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
AU51TB-V 1CPVCCPVC-250 psi CWP1"CPVC73 grader til 210 grader F1 799NOK
AU51TB-V 11/4CPVCCPVC-250 psi CWP1.25 "CPVC73 grader til 210 grader F2 792NOK
AU51TB-V 11/2CPVCCPVC-250 psi CWP1.5 "CPVC73 grader til 210 grader F3 035NOK
AU51TB-V 2CPVCCPVC-250 psi CWP2"CPVC73 grader til 210 grader F3 955NOK
BS51TB-V 3CPVCCPVC-150 psi CWP3"CPVC73 grader til 210 grader F10 271NOK
AU51TB-V 1/2CPVCCPVC-250 psi CWP1 / 2 "CPVC73 grader til 210 grader F1 235NOK
AU51TB-V 3/4CPVCCPVC-250 psi CWP3 / 4 "CPVC73 grader til 210 grader F1 556NOK
CMA930U6PVCPVC1 / 2 "250 psi CWP-PVC0 grader til 180 grader F997NOK
CMA930U8PVCPVC3 / 4 "250 psi CWP-PVC0 grader til 180 grader F1 205NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AS65TB-V 11"7 616NOK
AS65TB-V 1/21 / 2 "4 047NOK
AS65TB-V 3/43 / 4 "5 380NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AT65TB-V 11"7 791NOK
AT65TB-V 11/21.5 "14 342NOK
AT65TB-V 1/21 / 2 "4 138NOK
AT65TB-V 22"19 369NOK
AT65TB-V 3/43 / 4 "5 380NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?