Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER T65TB-V 11/2 Kynar(r) Kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9EPY 1CRU4

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 11/2 Kynar(r) Kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In

På lager
Vare: AA9EPY Modell: T65TB-V 11/2Kryssreferanse: 1CRU4
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
14 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeKynar (R)
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKynar (R)
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
Håndtakstypespaken
Maks. Press150 psi WOG
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Forsegl materialeFKM
SetematerialePTFE
StammaterialePVDF
Stammen Type1-delt stamme
Temp. Område73 grader til 280 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
CHEMTROLS VENTILER T65TB-V 1/2 Kynar(r) Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9EPV 1CRU1 T65TB-V 1/21 / 2 "4 138 NOK
CHEMTROLS VENTILER T65TB-V 3/4 Kynar(r) Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9EPW 1CRU2 T65TB-V 3/43 / 4 "5 380 NOK
CHEMTROLS VENTILER T65TB-V 1 Kynar(r) Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9EPX 1CRU3 T65TB-V 11"7 791 NOK
CHEMTROLS VENTILER T65TB-V 2 Kynar(r) Kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9EPZ 1CRU5 T65TB-V 22"19 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 11/2 Kynar(r) Kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In
14 342 NOK / enhet