BENCHMARK SCIENTIFIC Autoklaver klaver~~POS=HEADCOMP

Helautomatiske BioClave forskningssterilisatorer med innebygd vanntank, sikkerhetssperre og en maksimal temperaturklassifisering på 273 grader F. Mini termiske skrivere også tilgjengelig

filtre

BENCHMARK SCIENTIFIC -

Bio Clave Series Mini Research Autoklaver

Benchmark Scientific Bio Clave Series miniforskningsautoklaver er ideelle for sterilisering av laboratorieglassvarer, pipetter, petriskåler, kulturmedier og annet utstyr i vitenskapelige, forsknings- og helsemiljøer. Disse autoklavene har kamre i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og enkel rengjøring. De er utstyrt med et sperresystem som forhindrer at døren åpnes til det indre trykket har nådd null PSI, noe som øker brukersikkerheten. Disse autoklavene har videre helautomatisk drift som lar brukere enkelt starte syklusen uten noen kompliserte manuelle kontroller, og sparer dermed tid og krefter.

StilModellPris (eks. mva)
AB4000-ME57 737NOK
BB4000-M77 217NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Bio Clave Series Research Autoklaver

StilModellKammerdiameterKammervolumDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AB4000-16-E-----7 150NOK
RFQ
BB4000-18-----79 881NOK
RFQ
CB4000-28-120-----147 109NOK
RFQ
DB4000-18-E9.8 "18L17.5 "15.7 "22 "79 881NOK
RFQ
CB4000-28-22012.6 "28L25 "22 "25 "147 109NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Autoklaver og sterilisatorer

StilModellSakPris (eks. mva)
AB4000-28-220autoklav185 174NOK
AB4000-28-120autoklav185 174NOK
BB1201-BEADGlass379NOK
CB1201-Esterilisator9 013NOK
CB1202-Esterilisator10 718NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Papir, 5.7 cm x 1.5 m, pakke med 3

ModellSakPris (eks. mva)
B4000-PAAF4JBX834NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Skriver, 120 VDC

ModellSakPris (eks. mva)
B4000-PAF4AMF5 831 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Autoklav, 16 liter

ModellSakPris (eks. mva)
B4000-16AF6BCP90 962 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?