OBERON Arc Flash klesett

filtre

OBERON -

TCG2P Arc Flash Kit, 12 Cal Arc Rating

StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseStørrelsePris (eks. mva)
ATCG2P-CKE-NB-S34 "til 36"28 "til 30"S13 013NOK
ATCG2P-CKE-NB-M37 "til 39"31 "til 33"M12 177NOK
BTCG2P-CKE-NB-L40 "til 42"34 "til 36"L12 177NOK
ATCG2P-CKE-NB-XL44 "til 46"38 "til 40"XL12 177NOK
ATCG2P-CKE-NB-2X48 "til 50"42 "til 44"2X13 013NOK
ATCG2P-CKE-NB-3X52 "til 54"46 "til 48"3X13 013NOK
BTCG2P-CKE-NB-5X60 "til 62"54 "til 56"5X14 128NOK
OBERON -

TCG Arc Flash Kit, 25 Cal Arc Rating

Oberon TCG25 Series lysbuedresser brukes i industrielle omgivelser, elektrisk vedlikehold og forsyningsarbeid der risikoen for lysbuehendelser er utbredt. Disse draktene beskytter brukerne mot elektriske lysbuer, og tilbyr flammebestandige egenskaper og isolasjon mot termiske farer. De er ideelle for å beskytte personell mot alvorlige brannskader og skader forårsaket av lysbue under elektriske operasjoner for et trygt arbeidsmiljø i høyrisiko elektriske applikasjoner.

StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseStørrelsePris (eks. mva)
ATCG3B-S34 "til 36"28 "til 30"S30 379NOK
BTCG3B-M37 "til 39"31 "til 33"M29 623NOK
BTCG3B-L40 "til 42"34 "til 36"L29 623NOK
ATCG3B-XL44 "til 46"38 "til 40"XL29 623NOK
BTCG3B-2XL48 "til 50"42 "til 44"2XL30 379NOK
BTCG3B-3XL52 "til 54"46 "til 48"3XL30 379NOK
ATCG3B-4XL56 "til 58"50 "til 52"4XL33 405NOK
BTCG3B-5XL60 "til 62"54 "til 56"5XL33 405NOK
OBERON -

TCG Arc Flash Kit, 65 Cal Arc Rating

Oberon TCG65 Series lysbuedresser er avanserte beskyttelsesutstyr som brukes der ansatte står overfor risikoen for lysbuehendelser som sikrer maksimal beskyttelse mot intense elektriske farer. De brukes i elektriske verktøy, kraftproduksjon og vedlikeholdsapplikasjoner for å beskytte arbeidere mot potensielle lysbueeksplosjoner, som kan forårsake alvorlige brannskader og skader.

StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseStørrelsePris (eks. mva)
ATCG5B-XL44 "til 46"38 "til 40"XL21 315NOK
ATCG5B-2XL48 "til 50"42 "til 44"2XL23 810NOK
ATCG5B-3XL52 "til 54"46 "til 48"3XL23 751NOK
ATCG5B-5XL60 "til 62"54 "til 56"5XL26 208NOK
OBERON -

TCG Arc Flash Kit, 40 Cal Arc Rating

Oberon TCG40 Series lysbuedresser er beskyttende plagg designet for å skjerme elektriske arbeidere fra farene ved lysbue, som oppstår under elektriske feil eller funksjonsfeil. Disse draktene brukes i kraftproduksjon, distribusjon og vedlikeholdsapplikasjoner, der ansatte arbeider med høyspenningsutstyr eller elektriske systemer.

StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseStørrelsePris (eks. mva)
ATCG4B-S34 "til 36"28 "til 30"S39 773NOK
ATCG4B-M37 "til 39"31 "til 33"M38 499NOK
ATCG4B-L40 "til 42"34 "til 36"L38 499NOK
ATCG4B-XL44 "til 46"38 "til 40"XL38 499NOK
ATCG4B-2XL48 "til 50"42 "til 44"2XL39 773NOK
BTCG4B-3XL52 "til 54"46 "til 48"3XL39 773NOK
ATCG4B-4XL56 "til 58"50 "til 52"4XL42 149NOK
BTCG4B-5XL60 "til 62"54 "til 56"5XL42 149NOK
OBERON -

LAN Arc Flash Kit, 40 Cal Arc Rating

Oberon LAN4 Series lysbuedresser er personlig verneutstyr som beskytter arbeidere mot farene ved lysbuehendelser. Disse hendelsene kan forårsake alvorlige brannskader, skader og til og med dødsfall hvis arbeiderne ikke er ordentlig beskyttet.

StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseStørrelsePris (eks. mva)
ALNS4B-S34 "til 36"28 "til 30"S24 387NOK
ALNS4B-M37 "til 39"31 "til 33"M24 077NOK
ALNS4B-L40 "til 42"34 "til 36"L24 077NOK
ALNS4B-XL44 "til 46"38 "til 40"XL24 077NOK
BLNS4B-2XL48 "til 50"42 "til 44"2XL24 387NOK
BLNS4B-3XL52 "til 54"46 "til 48"3XL24 387NOK
BLNS4B-4XL56 "til 58"50 "til 52"4XL27 457NOK
ALNS4B-5XL60 "til 62"54 "til 56"5XL27 457NOK
OBERON -

Arc Flash Suit Kit, 4X størrelse, marineblå, 12 cal/sq cm, 2 HRC

ModellSakPris (eks. mva)
TCG2P-CKE-NB-4XCF2PZZ14 128 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?