OBERON TCG Arc Flash Kit, 40 Cal Arc Rating


Oberon TCG40 Series lysbuedresser er beskyttende plagg designet for å skjerme elektriske arbeidere fra farene ved lysbue, som oppstår under elektriske feil eller funksjonsfeil. Disse draktene brukes i kraftproduksjon, distribusjon og vedlikeholdsapplikasjoner, hvor ansatte jobber med... høyspenningsutstyr eller elektriske systemer.Les meg

filtre
Farge: Kullgrå , Innersøm: 30 " , Materiale: aramid
StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
TCG4B-S
34 "til 36"28 "til 30"S39 773 NOK
A
TCG4B-M
37 "til 39"31 "til 33"M38 499 NOK
A
TCG4B-L
40 "til 42"34 "til 36"L38 499 NOK
A
TCG4B-XL
44 "til 46"38 "til 40"XL38 499 NOK
A
TCG4B-2XL
48 "til 50"42 "til 44"2XL39 773 NOK
B
TCG4B-3XL
52 "til 54"46 "til 48"3XL39 773 NOK
A
TCG4B-4XL
56 "til 58"50 "til 52"4XL42 149 NOK
B
TCG4B-5XL
60 "til 62"54 "til 56"5XL42 149 NOK

TCG Arc Flash Kit, 40 Cal Arc Rating

Oberon TCG40 Series lysbuedresser er beskyttende plagg designet for å skjerme elektriske arbeidere fra farene ved lysbue, som oppstår under elektriske feil eller funksjonsfeil. Disse draktene brukes i kraftproduksjon, distribusjon og vedlikeholdsapplikasjoner, der ansatte arbeider med høyspenningsutstyr eller elektriske systemer.

Egenskaper

  • De har et panservindu med 100 % ekte fargeskarphet og antidugg- og antiripebelegg for klar synlighet.
  • Disse bueblitsdressene har aramidfiberkonstruksjon for flammemotstand og lettvektsegenskaper.
  • De er utstyrt med en strikket mansjett, to-trinns glidelås foran og justerbare seler som gjør det enkelt å ta av og på.
  • Disse draktene er integrert med reflekterende dag-/nattstriper på armer og ben for å øke arbeiderens synlighet under dårlige lysforhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?