OBERON TCG Arc Flash Kit, 25 Cal Arc Rating


Oberon TCG25 Series lysbuedresser brukes i industrielle omgivelser, elektrisk vedlikehold og forsyningsarbeid der risikoen for lysbuehendelser er utbredt. Disse draktene beskytter brukerne mot elektriske lysbuer, og tilbyr flammebestandige egenskaper og isolasjon mot termiske farer.... De er ideelle for å beskytte personell mot alvorlige brannskader og skader forårsaket av lysbue under elektriske operasjoner for et trygt arbeidsmiljø i høyrisiko elektriske applikasjoner.Les meg

filtre
Farge: Kullgrå , Innersøm: 30 " , Materiale: aramid
StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
TCG3B-S
34 "til 36"28 "til 30"S30 379 NOK
B
TCG3B-M
37 "til 39"31 "til 33"M29 623 NOK
B
TCG3B-L
40 "til 42"34 "til 36"L29 623 NOK
A
TCG3B-XL
44 "til 46"38 "til 40"XL29 623 NOK
B
TCG3B-2XL
48 "til 50"42 "til 44"2XL30 379 NOK
B
TCG3B-3XL
52 "til 54"46 "til 48"3XL30 379 NOK
A
TCG3B-4XL
56 "til 58"50 "til 52"4XL33 405 NOK
B
TCG3B-5XL
60 "til 62"54 "til 56"5XL33 405 NOK

TCG Arc Flash Kit, 25 Cal Arc Rating

Oberon TCG25 Series lysbuedresser brukes i industrielle omgivelser, elektrisk vedlikehold og forsyningsarbeid der risikoen for lysbuehendelser er utbredt. Disse draktene beskytter brukerne mot elektriske lysbuer, og tilbyr flammebestandige egenskaper og isolasjon mot termiske farer. De er ideelle for å beskytte personell mot alvorlige brannskader og skader forårsaket av lysbue under elektriske operasjoner for et trygt arbeidsmiljø i høyrisiko elektriske applikasjoner.

Egenskaper

  • De kommer i en koksgrå farge for et profesjonelt utseende.
  • Disse draktene er designet for å passe bryststørrelser fra 44 til 46 tommer.
  • De har en innerbenslengde på 30 tommer, og gir en komfortabel passform for ulike benlengder.
  • Disse draktene er laget av aramid for å motstå flammer, varme og ekstremt høye temperaturer.
  • De er tilgjengelige i størrelsesvarianter XS, S, M, L, 5XL, 4XL, 3XL og 2XL, noe som sikrer en riktig passform for allsidige individer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?