DEWALT Ankerskruer

Stålskruer som er i stand til å bære ultimate skjærbelastninger på opptil 18685 lb for bruk med betong, murblokker eller mursteinsunderlag. Har gjenger over ankerhuset (maks. lengde 10 tommer) for å gi et nøkkelinngrep med redusert installasjonsmoment

filtre

StilModellAnker Dia.AnkerlengdeFinishHead StyleSakMaterialePris (eks. mva)
ADFM127321 / 4 "4"Sink Stalgard(R)Hex vaskemaskinMurskrueStål922NOK
ADFM127301 / 4 "3 3 / 4 "Sink Stalgard(R)Hex vaskemaskinMurskrueStål779NOK
ADFM4EUH3451 / 4 "3 1 / 4 "Sink Stalgard(R)Hex vaskemaskinMurskrueStål1 748NOK
ADFM4EUH3251 / 4 "2 1 / 4 "Sink Stalgard(R)Hex vaskemaskinMurskrueStål1 478NOK
ADFM4EUH3101 / 4 "1 1 / 4 "Sink Stalgard(R)Hex vaskemaskinMurskrueStål1 230NOK
ADFM4EUF3251 / 4 "2 1 / 4 "Sink Stalgard(R)Flat PhillipsMurskrueStål1 245NOK
ADFM127721 / 4 "4"Sink Stalgard(R)Flat PhillipsMurskrueStål974NOK
ADFM127621 / 4 "1.75 "Sink StalgardRFlat PhillipsBetong / mur ankerskrueFjærstål426NOK
ADFM127241 / 4 "2 1 / 4 "Sink Stalgard(R)Hex vaskemaskinMurskrueStål545NOK
ADFM127221 / 4 "1 3 / 4 "Sink Stalgard(R)Hex vaskemaskinMurskrueStål492NOK
ADFM4EUH3151 / 4 "1 3 / 4 "Sink Stalgard(R)Hex vaskemaskinMurskrueStål1 177NOK
ADFM127681 / 4 "3 1 / 4 "Sink Stalgard(R)Flat PhillipsMurskrueStål629NOK
ADFM4EUF3101 / 4 "1.25 "Sink StalgardRFlat PhillipsBetong / mur ankerskrueFjærstål918NOK
ADFM127661 / 4 "2 3 / 4 "Sink Stalgard(R)Flat PhillipsMurskrueStål550NOK
ADFM127641 / 4 "2 1 / 4 "Sink Stalgard(R)Flat PhillipsMurskrueStål570NOK
ADFM4EUH3551 / 4 "3 3 / 4 "Sink Stalgard(R)Hex vaskemaskinMurskrueStål1 989NOK
ADFM127281 / 4 "3 1 / 4 "Sink Stalgard(R)Hex vaskemaskinMurskrueStål645NOK
ADFM4EUF3451 / 4 "3 1 / 4 "Sink Stalgard(R)Flat PhillipsMurskrueStål1 592NOK
ADFM127201 / 4 "1 1 / 4 "Sink Stalgard(R)Hex vaskemaskinMurskrueStål402NOK
ADFM127601 / 4 "1 1 / 4 "Sink Stalgard(R)Flat PhillipsMurskrueStål415NOK
ADFM127701 / 4 "3 3 / 4 "Sink Stalgard(R)Flat PhillipsMurskrueStål891NOK
ADFM4EUF3151 / 4 "1.75 "Sink Stalgard(R)Flat PhillipsBetong / mur ankerskrueFjærstål1 130NOK
ADFM4EUF3351 / 4 "2 3 / 4 "Sink Stalgard(R)Flat PhillipsMurskrueStål1 458NOK
ADFM4EUH3651 / 4 "4"Sink Stalgard(R)Hex vaskemaskinMurskrueStål2 293NOK
ADFM127261 / 4 "2 3 / 4 "Sink Stalgard(R)Hex vaskemaskinMurskrueStål602NOK
DEWALT -

Skrueankre

StilModellAnker Dia.AnkerlengdeFestemaskin FinishFinishMaks. ArbeidstykkelseMin. InnbyggingUltimate Shear (Lb.)Ultimate Tension (lbs.)Pris (eks. mva)
APFM14110801 / 4 "2 5 / 8 "Sink belagtSink belagt1 5 / 8 "1"1,755 kg2,955 kg1 110NOK
APFM14110001 / 4 "1 1 / 4 "Sink belagtSink belagt1 / 4 "1"1,755 kg1,400 kg740NOK
APFM14117603 / 4 "5"Sink belagtSink belagt2 1 / 2 "2 1 / 2 "18,685 kg13,035 kg1 976NOK
APFM14112803 / 8 "4"Sink belagtSink belagt2 1 / 2 "1 1 / 2 "6,930 kg8,130 kg1 232NOK
BPFM14612403 / 8 "3"GalvanisertGalvanisert1 1 / 2 "1 1 / 2 "4,735 kg4,020 kg2 506NOK
APFM14111603 / 8 "1 3 / 4 "Sink belagtSink belagt1 / 4 "1 1 / 2 "3,890 kg2,880 kg898NOK
DEWALT -

Sekskantskruer for anker

StilModellAnker Dia.AnkerlengdeFinishMaks. ArbeidstykkelseMin. InnbyggingUltimate Shear (Lb.)Ultimate Tension (lbs.)Pris (eks. mva)
APFM14614201 / 2 "4"Galvanisert2.25 "1.75 "880073203 815NOK
BPFM14113601 / 2 "2.5 "Sink belagt3 / 4 "1.75 "655531151 730NOK
APFM14615201 / 2 "8"Galvanisert6.25 "1.75 "10,29017,2355 181NOK
APFM14614801 / 2 "6"Galvanisert4.25 "1.75 "10,29017,2352 261NOK
BPFM14114801 / 2 "6"Sink belagt4.25 "1.75 "10,29017,2351 362NOK
BPFM14114201 / 2 "4"Sink belagt2.25 "1.75 "880073201 999NOK
BPFM14114601 / 2 "5"Sink belagt3.25 "1.75 "10,29014,5251 211NOK
BPFM14115201 / 2 "8"Sink belagt6.25 "1.75 "10,29017,2352 494NOK
BPFM14113401 / 2 "2"Sink belagt1 / 4 "1.75 "655531151 530NOK
BPFM14113801 / 2 "3"Sink belagt1.25 "1.75 "880073201 784NOK
APFM14614601 / 2 "5"Galvanisert3.25 "1.75 "10,29014,5251 950NOK
BPFM14110601 / 4 "2.25 "Sink belagt1.25 "1"175529551 021NOK
BPFM14111001 / 4 "3"Sink belagt2"1"214038551 175NOK
BPFM14110201 / 4 "1.75 "Sink belagt3 / 4 "1"17551400770NOK
BPFM14118003 / 4 "6"Sink belagt3.5 "2.5 "18,685 kg20,8352 421NOK
BPFM14118403 / 4 "8"Sink belagt5.5 "2.5 "18,685 kg22,4501 864NOK
BPFM14117003 / 4 "3"Sink belagt1 / 2 "2.5 "12,72566101 932NOK
APFM14618503 / 4 "8"Galvanisert5.5 "2.5 "18,685 kg22,4503 029NOK
BPFM14118803 / 4 "10 "Sink belagt7.5 "2.5 "18,685 kg22,4503 924NOK
APFM14618003 / 4 "6"Galvanisert3.5 "2.5 "18,685 kg20,8354 340NOK
BPFM14117203 / 4 "4"Sink belagt1.5 "2.5 "12,72566101 889NOK
BPFM14112203 / 8 "2.5 "Sink belagt1"1.5 "473540201 225NOK
BPFM14113203 / 8 "6"Sink belagt4.5 "1.5 "693011,9452 086NOK
APFM14613003 / 8 "5"Galvanisert3.5 "1.5 "693011,9453 444NOK
BPFM14112403 / 8 "3"Sink belagt1.5 "1.5 "473540201 061NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?