Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT PFM1411080 skrueanker, 1/4 tommers ankerdia., stål, 100PK | CG6MTL 411D38

DEWALT PFM1411080 Skrueanker, 1/4 tommers ankerdia., stål, 100PK

På lager
Vare: CG6MTL Modell: PFM1411080Kryssreferanse: 411D38
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
1 110 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru anker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2 5 / 8 "
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse1 / 4 i
Kantavstand1 1/2 tommer
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
Head StyleHex vaskemaskin
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1 5 / 8 "
Min. Innbygging1"
SkruetypeSkru anker
Seismisk godkjentJa
Ultimate Shear (Lb.)1,755 kg
Ultimate Tension (lbs.)2,955 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
OpprinnelseslandTaiwan

Produktdetaljer:

    • Gardinvegg, gjerder, innglassing, materialhåndtering, reoler, hyller

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT PFM1411080 Skrueanker, 1/4 tommers ankerdia., stål, 100PK
1 110 NOK /pakke