DEWALT PFM1411760 Screw Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., Steel, 20PK | CG6MTP 411D60

DEWALT PFM1411760 Skrueanker, 3/4 tommers ankerdia., stål, 20PK

På lager
Vare: CG6MTP Modell: PFM1411760Kryssreferanse: 411D60

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 976 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru anker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde5"
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse3 / 4 i
Kantavstand1 3/4 tommer
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
Head StyleHex vaskemaskin
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2 1 / 2 "
Min. Innbygging2 1 / 2 "
SkruetypeSkru anker
Seismisk godkjentJa
Ultimate Shear (Lb.)18,685 kg
Ultimate Tension (lbs.)13,035 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.975
OpprinnelseslandTaiwan

Produktdetaljer:

    • Gardinvegg, gjerder, innglassing, materialhåndtering, reoler, hyller

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT PFM1411760 Skrueanker, 3/4 tommers ankerdia., stål, 20PK
1 976 NOK /pakke