Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT PFM1411000 Screw Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., Steel, 100PK | CG6MTK 411D35

DEWALT PFM1411000 Skrueanker, 1/4 tommers ankerdia., stål, 100PK

På lager
Vare: CG6MTK Modell: PFM1411000Kryssreferanse: 411D35
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
740NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru anker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1 1 / 4 "
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse1 / 4 i
Kantavstand1 1/2 tommer
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
Head StyleHex vaskemaskin
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging1"
SkruetypeSkru anker
Seismisk godkjentJa
Ultimate Shear (Lb.)1,755 kg
Ultimate Tension (lbs.)1,400 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
OpprinnelseslandTaiwan

Produktdetaljer:

    • Gardinvegg, gjerder, innglassing, materialhåndtering, reoler, hyller

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT PFM1411000 Skrueanker, 1/4 tommers ankerdia., stål, 100PK
740NOK /pakke