Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT PFM1461240 Skrueanker, 3/8 tommers ankerdia., stål, 50PK | CG6MTT 411D64

DEWALT PFM1461240 Skrueanker, 3/8 tommers ankerdia., stål, 50PK

På lager
Vare: CG6MTT Modell: PFM1461240Kryssreferanse: 411D64
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
2 506 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru anker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde3"
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse3 / 8 i
Kantavstand1 1/2 tommer
Festemaskin FinishGalvanisert
FinishGalvanisert
KlasseIkke gradert
Head StyleHex vaskemaskin
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1 1 / 2 "
Min. Innbygging1 1 / 2 "
SkruetypeSkru anker
Seismisk godkjentJa
Ultimate Shear (Lb.)4,735 kg
Ultimate Tension (lbs.)4,020 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
OpprinnelseslandTaiwan

Produktdetaljer:

    • Gardinvegg, gjerder, innglassing, materialhåndtering, reoler, hyller

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT PFM1461240 Skrueanker, 3/8 tommers ankerdia., stål, 50PK
2 506 NOK /pakke