Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT PFM1411280 Screw Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Steel, 50PK | CG6MTN 411D43

DEWALT PFM1411280 Skrueanker, 3/8 tommers ankerdia., stål, 50PK

På lager
Vare: CG6MTN Modell: PFM1411280Kryssreferanse: 411D43
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
1 232 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru anker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde4"
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse3 / 8 i
Kantavstand1 1/2 tommer
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
Head StyleHex vaskemaskin
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2 1 / 2 "
Min. Innbygging1 1 / 2 "
SkruetypeSkru anker
Seismisk godkjentJa
Ultimate Shear (Lb.)6,930 kg
Ultimate Tension (lbs.)8,130 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
OpprinnelseslandTaiwan

Produktdetaljer:

    • Gardinvegg, gjerder, innglassing, materialhåndtering, reoler, hyller

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT PFM1411280 Skrueanker, 3/8 tommers ankerdia., stål, 50PK
1 232 NOK /pakke