VESTIL Anker bolter

Betongbolter med ankerdesign for problemfri installasjon, og 1- / 2- / 3- / 4-tommers lange hylser for å gi ekstra sikkerhet

filtre

VESTIL -

Ankerbolter i betong

StilModellDiameterHøydeLengdeMaterialeMonteringsdimensjonerme lengdeBreddePris (eks. mva)
AAS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Stål1/2 x 4 "4"0.5 "205NOK
BAS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Stål1/2 x 5 "3"0.5 "277NOK
CAS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Stål3/4 x 4 "2"0.75 "291NOK
DAS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Stål3/4 x 6 "-0.75 "347NOK
EAS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Forzinket stål3/8 "dia. X 3" L1"0.375 "222NOK
FAS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Stål3/8 x 4 "-0.625 "291NOK
VESTIL -

Ankerbolter i betonghylse

StilModellBoltlengdeHøydeLengdeerme lengdeBreddePris (eks. mva)
AAS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "163NOK
BAS-346-6.25 "0.75 "6-1 / 4 "0.75 "220NOK
CAS-383-3"0.375 "1"0.375 "163NOK
DAS-125-5"0.5 "3"0.5 "177NOK
EAS-5844"4"0.625 "3"0.625 "205NOK
FAS-3444-1 / 4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "205NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?