Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL AS-124-4PK Betongankerbolter, 1/2 tommers høyde, 4 tommers lengde, 4Pk | AG7LYJ

VESTIL AS-124-4PK Betongankerbolter, 1/2 tommers høyde, 4 tommers lengde, 4pk

På lager
Vare: AG7LYJ Modell: AS-124-4PK

Få tak i det April 26, Fredag
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileankre
FARGESølv
Diameter1 / 2 "
Høyde4"
Lengde0.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringsdimensjon1/2 x 4 "
Pakke Antall4
erme lengde4"
Bredde0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeLengdeMaterialeMonteringsdimensjonerme lengdeBreddePris
VESTIL AS-383-4PK Betongkile-ankerbolter, 3/8 tommer Dia., 3 Tommers lengde, 4Pk | AG7AYJ 49Y450 AS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Forzinket stål3/8 "dia. X 3" L1"0.375 "222NOK
VESTIL AS-125-4PK Betongankerbolter, 1/2 tommers høyde, 5 tommers lengde, 4Pk | AG7LYL AS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Stål1/2 x 5 "3"0.5 "277NOK
VESTIL AS-344-4PK Betongankerbolter, 3/4 tommers høyde, 4-1/4 tommers lengde, 4Pk | AG7LYN 49Y449 AS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Stål3/4 x 4 "2"0.75 "291NOK
VESTIL AS-346-4PK Betongankerbolt, 3/4 tommers høyde, 6-1/4 tommers lengde, 4Pk | AG7LYQ AS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Stål3/4 x 6 "-0.75 "347NOK
VESTIL AS-584-4PK Betongankerbolt, 5/8 tommers høyde, 4 tommers lengde, 4Pk | AG7LYU AS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Stål3/8 x 4 "-0.625 "291NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AS-124-4PK Betongankerbolter, 1/2 tommers høyde, 4 tommers lengde, 4pk
205NOK / enhet