Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL AS-344 Betongkileankerbolt, 3/4 tommers høyde, 4-1/4 tommers lengde | AG7LYM

VESTIL AS-344 Betongkileankerbolt, 3/4 tommers høyde, 4-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AG7LYM Modell: AS-344

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileankre
Boltlengde4-1 / 4 "
Høyde4.25 "
Lengde0.75 "
MåleenheterHVER
erme lengde2"
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeHøydeLengdeerme lengdeBreddePris
VESTIL AS-124 Ankerbolter med betonghylse, 1/2 tommers høyde, 4 tommers lengde | AG7LYH AS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "163NOK
VESTIL AS-125 Betongkileankerbolter, 1/2 tommers høyde, 5 tommers lengde | AG7LYK AS-125-5"0.5 "3"0.5 "177NOK
VESTIL AS-346 Betonghylse forankringsbolt, 3/4 tommers høyde, 6-1/4 tommers lengde | AG7LYP AS-346-6.25 "0.75 "6-1 / 4 "0.75 "220NOK
VESTIL AS-383 Betongkileankerbolt, 3/8 tommers høyde, 3 tommers lengde | AG7LYR AS-383-3"0.375 "1"0.375 "163NOK
VESTIL AS-584 Betonghylse-ankerbolt, 5/8 tommers høyde, 4 tommers lengde | AG7LYT AS-5844"4"0.625 "3"0.625 "205NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AS-344 Betongkileankerbolt, 3/4 tommers høyde, 4-1/4 tommers lengde
205NOK / enhet