VESTIL Ankerbolter i betong


filtre
StilModellDiameterHøydeLengdeMaterialeMonteringsdimensjonerme lengdeBreddePris (eks. mva)
A
AS-124-4PK
1 / 2 "4"0.5 "Stål1/2 x 4 "4"0.5 "205NOK
B
AS-125-4PK
1 / 2 "5"0.5 "Stål1/2 x 5 "3"0.5 "277NOK
C
AS-346-4PK
3 / 4 "6.25 "0.75 "Stål3/4 x 6 "-0.75 "347NOK
D
AS-344-4PK
3 / 4 "4.25 "0.75 "Stål3/4 x 4 "2"0.75 "291NOK
E
AS-383-4PK
3 / 8 "3"0.375 "Forzinket stål3/8 "dia. X 3" L1"0.375 "222NOK
F
AS-584-4PK
3 / 8 "4"0.625 "Stål3/8 x 4 "-0.625 "291NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?