Anker bolter

filtre

Ankerbolter er designet for å feste konstruksjonselementer til betong. De er ideelle for konstruksjon og gruvedrift. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av ...Les mer

APPROVED VENDOR -

Ankerbolt L Krok

StilModellFinishMin. StrekkstyrkeTotal lengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A45207Varmt dyppet galv35000 psi8"1.75 "3 / 8-1623NOK
A45212Varmt dyppet galv35000 psi16 "2"1 / 2-1389NOK
B45213Varmt dyppet galv35000 psi18 "2"1 / 2-1387NOK
A45214Varmt dyppet galv35000 psi8"2"5 / 8-1178NOK
A45116Varmt dyppet galv35000 psi14 "3.75 "5 / 8-11125NOK
B45231Varmt dyppet galv35000 psi24 "4"1-8533NOK
A45112Varmt dyppet galv35000 psi6"1.75 "3 / 8-1621NOK
A45210Varmt dyppet galv35000 psi10 "1.75 "1 / 2-1353NOK
A45216Varmt dyppet galv35000 psi12 "3.75 "5 / 8-11105NOK
C45139Varmt dyppet galv35000 psi30 "6"1-8526NOK
B45219Varmt dyppet galv35000 psi18 "4"5 / 8-11150NOK
A45110Varmt dyppet galv35000 psi15 "3.75 "3 / 4-10185NOK
B45225Varmt dyppet galv35000 psi18 "4"3 / 4-10276NOK
B45227Varmt dyppet galv35000 psi24 "4"3 / 4-10297NOK
A45120Varmt dyppet galv35000 psi12 "4"1-8309NOK
B45233Varmt dyppet galv35000 psi36 "6.25 "1-8701NOK
A45209Varmt dyppet galv35000 psi8"1.75 "1 / 2-1345NOK
A45211Varmt dyppet galv35000 psi14 "2"1 / 2-1371NOK
A45215Varmt dyppet galv35000 psi10 "3.75 "5 / 8-1190NOK
A45222Varmt dyppet galv35000 psi12 "3.75 "3 / 4-10157NOK
A45224Varmt dyppet galv35000 psi16 "3.75 "3 / 4-10193NOK
B45230Varmt dyppet galv35000 psi18 "4"1-8416NOK
A45208Varmt dyppet galv35000 psi6"1.75 "1 / 2-1341NOK
D45197Plain35000 psi16 "3.75 "3 / 4-10161NOK
C45187Plain35000 psi18 "2"1 / 2-133 393NOK
VESTIL -

Ankerbolter i betonghylse

StilModellBoltlengdeHøydeLengdeerme lengdeBreddePris (eks. mva)
AAS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "163NOK
BAS-346-6.25 "0.75 "6-1 / 4 "0.75 "220NOK
CAS-125-5"0.5 "3"0.5 "177NOK
DAS-383-3"0.375 "1"0.375 "163NOK
EAS-5844"4"0.625 "3"0.625 "205NOK
FAS-3444-1 / 4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "205NOK
VESTIL -

Ankerbolter i betong

StilModellDiameterHøydeLengdeMaterialeMonteringsdimensjonerme lengdeBreddePris (eks. mva)
AAS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Stål1/2 x 4 "4"0.5 "205NOK
BAS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Stål1/2 x 5 "3"0.5 "277NOK
CAS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Stål3/4 x 4 "2"0.75 "291NOK
DAS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Stål3/4 x 6 "-0.75 "347NOK
EAS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Stål3/8 x 4 "-0.625 "291NOK
FAS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Forzinket stål3/8 "dia. X 3" L1"0.375 "222NOK
APPROVED VENDOR -

Ankerbolt L krok 1/2-13 X 1-3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
53764AB6LTC60NOK
CALDWELL -

Ankerboltkran, 1-1/4-7 gjengestørrelse, 42 tommers total lengde, 12Pk

ModellSakPris (eks. mva)
12-Anchor Bolt KitAD3TBF15 598 NOK
APPROVED VENDOR -

Ankerbolt L krok 3/4-10 X 3-3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
53776AB6LRU135NOK
CALDWELL -

Ankerboltkran, 1-1/4-7 gjengestørrelse, 42 tommers total lengde, 6Pk

ModellSakPris (eks. mva)
6-Anchor Bolt KitAD3TBE10 900 NOK

Anker bolter

Ankerbolter er designet for å feste konstruksjonselementer til betong. De er ideelle for konstruksjon og gruvedrift. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Vestile & Caldwell ankerbolter med stål / sinkbelagt stål / karbonstålkonstruksjon for høy strekkfasthet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kan vi fjerne ankerbolter?

For å fjerne en ankerbolt fra veggen, skru den helt ut. Med en skarp kran innover, kjør den dypere inn i veggen. Dette vil koble fra ankermekanismen, slik at du enkelt kan trekke pluggen fra veggen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?