APPROVED VENDOR Analoge panelmålere

filtre

APPROVED VENDOR -

Analog panelmåler

StilModellBevegelseOmrådeStørrelsetypenBruk medPris (eks. mva)
A12G429Moving Coil0 til 150A DC3.5 "LikestrømMed Ekstern Shunt1 595NOK
A12G441Moving Coil0 til 50 VDC3.5 "DC Spenning-1 517NOK
A12G445Moving Coil0 til 150 VDC2.5 "DC Spenning-1 431NOK
A12G444Moving Coil0 til 150 VDC4.5 "DC Spenning-1 687NOK
A12G431Moving Coil0 til 200A DC4.5 "LikestrømMed Ekstern Shunt1 227NOK
A12G430Moving Coil0 til 150A DC4.5 "LikestrømMed Ekstern Shunt1 714NOK
A12G428Moving Coil0 til 100A DC4.5 "LikestrømMed Ekstern Shunt1 534NOK
A12G419Moving Coil0 til 25A DC2.5 "Likestrøm-1 355NOK
A12G437Moving Coil0 til 15 VDC3.5 "DC Spenning-1 522NOK
A12G443Moving Coil0 til 50 VDC2.5 "DC Spenning-1 430NOK
A12G433Moving Coil0 til 300A DC4.5 "LikestrømMed Ekstern Shunt1 536NOK
A12G439Moving Coil0 til 30 VDC3.5 "DC Spenning-1 521NOK
B12G423Moving Coil0 til 50A DC3.5 "Likestrøm-1 599NOK
A12G422Moving Coil0 til 50A DC2.5 "Likestrøm-1 466NOK
A12G417Moving Coil0 til 10A DC3.5 "Likestrøm-1 519NOK
C12G420Moving Coil0 til 25A DC3.5 "LikestrømMed Ekstern Shunt1 506NOK
A12G436Moving Coil0 til 15 VDC2.5 "DC Spenning-1 432NOK
A12G391Jern i bevegelse0 til 100A AC2.5 "AC strømEkstern 5A-transformator1 283NOK
A12G380Jern i bevegelse0 til 25A AC3.5 "AC strøm-1 356NOK
A12G390Jern i bevegelse0 til 75A AC4.5 "AC strømEkstern 5A-transformator1 422NOK
A12G389Jern i bevegelse0 til 75A AC3.5 "AC strømEkstern 5A-transformator1 343NOK
A12G388Jern i bevegelse0 til 50A AC4.5 "AC strøm-1 516NOK
A12G387Jern i bevegelse0 til 50A AC3.5 "AC strømEkstern 5A-transformator1 421NOK
A12G382Jern i bevegelse0 til 25A AC3.5 "AC strømMed ekstern transformator1 421NOK
A12G395Jern i bevegelse0 til 150A AC3.5 "AC strømMed ekstern transformator1 345NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?