Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 12G445 Analog Panel Meter DC Spenning 0-150 DC V | AA4DXH

APPROVED VENDOR 12G445 Analog Panel Meter DC Spenning 0-150 DC V

På lager
Vare: AA4DXH Modell: 12G445

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalog panelmåler
Nøyaktighet+/- 1.5% full skala
Sak10% glassfylt polykarbonat
SakstilRish Vista
BevegelseMoving Coil
Område0 til 150 VDC
Størrelse2.5 "
typenDC Spenning
Arbeidsbreddepolykarbonat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9030330040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellBevegelseOmrådeStørrelsetypenBruk medPris
GODKJENT LEVERANDØR 12G369 Analog Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DUB 12G369Jern i bevegelse0 til 5A AC2.5 "AC strøm-1 283 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G370 Analog Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DUC 12G370Jern i bevegelse0 til 5A AC3.5 "AC strøm-1 386 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G371 Analog Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DUD 12G371Jern i bevegelse0 til 5A AC4.5 "AC strøm-1 516 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G372 Analog Panel Meter Ac Current 0-10 Ac A | AA4DUE 12G372Jern i bevegelse0 til 10A AC2.5 "AC strøm-1 302 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G373 Analog Panel Meter Ac Current 0-10 Ac A | AA4DUF 12G373Jern i bevegelse0 til 10A AC3.5 "AC strøm-1 421 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G375 Analog Panel Meter Ac Current 0-10 Ac A | AA4DUH 12G375Jern i bevegelse0 til 10A AC3.5 "AC strømEkstern 5A strømtransformator1 421 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G376 Analog Panel Meter Ac Current 0-15 Ac A | AA4DUJ 12G376Jern i bevegelse0 til 15A AC2.5 "AC strøm-1 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12G445 Analog Panel Meter DC Spenning 0-150 DC V
1 431 NOK / enhet